カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xtb-20h」の検索結果

XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)
進電テクノロジー¥1,898税込¥2,0881台16日以内出荷から23日以内出荷1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)