カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 建材・エクステリア(1)

「xw1e-bv」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XW1E-BV402M-R IDEC(和泉電気)XW1E-BV402M-RIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
非常用ボタン XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)非常用ボタン XW1EシリーズIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
Idec 非常停止押ボタンIdec XW シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色丸形ヘッドを備えています。ハウジングはプラスチック製です。スイッチの安全なブレーク動作により、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべての NC コンタクトが開いていることが保証されます。これらの非常停止スイッチには、プッシュターンリセット方式又はプッシュプルリセット方式を使用してスイッチをリセットできるという独自の機能があります。このプッシュボタンのコンタクト電流定格は 5 A、定格電圧は 250 V で
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:4NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7026アズワン品番65-7842-58
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
種類非照光式保護構造IP65接点構成メイン接点:1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
その他部材 IDEC(和泉電気)その他部材IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
過度な衝撃などで破損した場合でも、安全側(OFF)に移行する安全機構を搭載し、作業者と設備の安全を確保。(セーフブレイクアクション、セーフティポテンシャル構造)。接点動作状態が一目瞭然のインジケータ機能タイプは、メンテンナス工数の削減に貢献。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現。1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意。2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造IP65、IP67(IEC60529)。接点は銀に金・クロスバー接点。ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)。UL非常停止カテゴリ認証品。一体形/照光式タイプ、インジケータタイプをご用意
保護構造IP65, IP67, IP69K, UL Type 4X動作方式プッシュロックプル or ターンリセット取付穴Φ22照光種別非照光形ボタンサイズ(mm)Φ30
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XW1EシリーズIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
28日以内出荷
DLシリーズマルチ・デジタリスイッチ IDEC(和泉電気)DLシリーズマルチ・デジタリスイッチIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
27日以内出荷
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から31日以内出荷
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-8595D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
S-6480Dスイッチ1点EMO SUS(エスユーエス)S-6480Dスイッチ1点EMOSUS(エスユーエス)
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
形状セーフティモジュールボックス 非常停止ボックス寸法(mm)64×80D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/ノーマル SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/ノーマルSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N
S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷