カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
「yaz-90-3」の検索結果

インターホン親機 壁付型
アイホン¥36,980税込¥40,6781台当日出荷仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型色スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
3通話路式卓上型親機
アイホン¥36,980税込¥40,6781個当日出荷最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可