カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(625)
  • FA担当者のオススメ新商品(221)
  • 自動車純正部品(195)
  • バイク純正部品(138)
  • 制御機器(68)
  • 農業機械(62)
  • バイク部品(56)
  • オフィス家具(55)
  • メカニカル部品(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 住設機器(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 研磨材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb-1」の検索結果

1,593件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA897YB-1用] エンドコック エスコ

    [EA897YB-1用] エンドコック

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅質量(g)660
  • ナット (9YB1) MAZDA(マツダ)

    ナット (9YB1)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • [EA897YB-1用] チーズ エスコ

    [EA897YB-1用] チーズ

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    材質PA質量(g)23
  • [EA897YB-1用] 接続アダプター エスコ

    [EA897YB-1用] 接続アダプター

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅全長(mm)37質量(g)467
  • [EA897YB-1用] 噴霧ノズル エスコ

    [EA897YB-1用] 噴霧ノズル

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0使用温度(℃)1~40使用流体上水道水粒径(μm)27~36設置寸法(高さ)(mm)2500~3000(推奨)
  • [EA304YB-1用] アーチ型ユニット エスコ

    [EA304YB-1用] アーチ型ユニット

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]アーチ形ユニット
  • [EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線) エスコ

    [EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]交換用ヒーター
  • [EA304YB-1用] シュートヒーターユニット エスコ

    [EA304YB-1用] シュートヒーターユニット

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]シュートヒーターユニット
  • [EA304YB-1用] ロングヒーターユニット エスコ

    [EA304YB-1用] ロングヒーターユニット

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]ロングヒーターユニット
  • [EA897YB-1用] チューブ接手 エスコ

    [EA897YB-1用] チューブ接手

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    材質PA全長(mm)39質量(g)7取付ねじR1/4
  • [EA897YB-1用] 高圧チューブ(20m) エスコ

    [EA897YB-1用] 高圧チューブ(20m)

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    材質PA質量(g)900全長(m)20内径×外径(Φmm)6×8
  • アクリル真空デシケーター YB-1型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター YB-1型

    サンプラテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
    トラスコ品番149-4434幅(mm)435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)16高さ(mm)380奥行(mm)331内高(mm)260内寸奥行(mm)240内寸幅(mm)220内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
  • (9YB1)ナット MAZDA(マツダ)

    (9YB1)ナット

    MAZDA(マツダ)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    3日以内出荷
  • オプション STFブレーキホルダー YAMAHA 1(YB-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    オプション STFブレーキホルダー YAMAHA 1(YB-01)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種TRACER900GT 19-20 etc
  • 作業袋 イエローベルト YT08YB001 YELLOTOOLS

    作業袋 イエローベルト YT08YB001

    YELLOTOOLS
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    6日以内出荷
    マチのある四角いスタンダードな作業袋です。丈夫なナイロン生地でポケットは10個あります。スピードマグなどのマグネットを装着できる金属板を装備。
    用途ベルト付きのマチあり作業袋に質量(kg)0.5寸法(cm)23×19×9
  • 圧着ツール イエローブラシ YT10YB001 YELLOTOOLS

    圧着ツール イエローブラシ YT10YB001

    YELLOTOOLS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    6日以内出荷
    フィルム施工のプロにおすすめ!凹凸面やリベットまわりの圧着に、エア抜きもできる多機能ブラシです。イエローブラシは、フィルムやシートを施工面にしっかりと密着させるためのブラシ状の専用ツールです。手にフィットしやすい持ちやすい形状で、しっかりと力を加えながらスムーズに施工が行えます。リベット周辺や軽い凹凸のある面にも柔軟に対応し、美しく仕上げることが可能です。さらに、ハンドル部分にはエア抜き用の針を搭載しており、気泡が残りやすい箇所でも安心。圧着からエア抜きまで、これ1本で対応できる万能ツールです。
    用途圧着からエア抜きまでの万能ツールに。質量(g)52
  • スクレーパー イエローブレード オレンジ YT09YB001 YELLOTOOLS

    スクレーパー イエローブレード オレンジ YT09YB001

    YELLOTOOLS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    特殊プラスチックのスクレーパーです。各種グラフィックスやロゴ等のフィルム剥し、シート剥がしに最適です。斜めに刃をすべらせることで、フィルムの端が起き上がるようにめくれます。金属製のスクレーパーやカッターナイフの背では下地にキズをつけてしまいますがこのスクレーパーなら下地にキズをつけず安全にフィルムを剥がすことが可能です。
    用途剥がし作業の端起こしに。寸法(mm)74×40×1色オレンジ質量(g)8
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 棒形 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
  • パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアル

    パイププロテクター(トラ柄)

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
    用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。種別貼付タイプ材質ポリエチレン(PE)形状パイプ厚さ(mm)10長さ(m)1
  • パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 標示テープ

    ダイヤテックス(10件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
    色トラ(イエロー/ブラック)文字内容トラ基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • 二又バルブ 酸素用 阪口製作所

    二又バルブ 酸素用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジホース径(Φmm)8適合ガス酸素サイズ(mm)70×85
  • PPバンド 司化成

    PPバンド

    司化成
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
    用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)0.2引張強度(N)1300
  • 与三郎重切削タイプ1 YBシリーズ ツボ万

    与三郎重切削タイプ1 YBシリーズ

    ツボ万
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。
    仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-76
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
    用途工事現場や駐車場に。材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34色イエロー/ブラック
  • ヤザキのバケツ 矢崎化工

    ヤザキのバケツ

    矢崎化工
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    雑巾バケツです。 口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式繰り返し・詰め替え対応
  • 純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止 左・右 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止 左・右

    エスエス興商
    ¥989税込¥1,088
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途K-92800型2Mタイプ。取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し、下残を取り出し左右を確認のうえ、戸車を交換してタテ桟と再度ビスで固定して下さい。高さ調整は調整ネジで調整します。規格K-11805・6適合メーカーYKK
  • ミニY型レンチ 古寺製作所

    ミニY型レンチ

    古寺製作所(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)8×9×10表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • Y型レンチ 古寺製作所

    Y型レンチ

    古寺製作所(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌日出荷
    整備工具には欠かせない工具です
    用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • 米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-11 bitstrong(ビットストロング)

    米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-11

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。 超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。 軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
    用途粉塵・花粉、ウイルス対策に種別使い捨て材質本体:外層PP スパンボンド不織布/中層[1]PP メルトブロー高ろ過不織布/中層[2]PP ニードルパンチ不織布/内層PP スパンボンド不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:鉄/ポリプロピレン形状カップ型色白入数(枚)20規格N95寸法(縦×横)(mm)約115×160粒子捕集効率(%)95以上対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪型式承認番号NIOSH:TC-84A-7877ひもタイプオーバーヘッド
  • ガラス(R)ミラー (G1) G1YB-69-1B0 MAZDA(マツダ)

    ガラス(R)ミラー (G1) G1YB-69-1B0

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 与三郎 ツボ万

    与三郎

    ツボ万(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    スカッとした切れ味としなやか感触。
    用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
  • Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    Y型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • ヤスリ用ブラシ ミネシマ

    ヤスリ用ブラシ

    ミネシマ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシ。コシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。
    毛丈(mm)11本体寸法(mm)145材質(毛)ステンレス毛、豚毛
  • [電池式] 発泡スチロールカッター エスコ

    [電池式] 発泡スチロールカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,150税込¥4,565
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
    仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
  • Y型BOXレンチ 南船場ワークス

    Y型BOXレンチ

    南船場ワークス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
  • 横ミゾビット用付属ベアリング 大日商

    横ミゾビット用付属ベアリング

    大日商(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管カバー(反射式) TRUSCO

    単管カバー(反射式)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
  • ガラス(L)ミラー (G1) G1YB-69-1H0 MAZDA(マツダ)

    ガラス(L)ミラー (G1) G1YB-69-1H0

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷