カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yc-257」の検索結果

E-tool ハブコンレンチ 3点SET
E-tool¥799税込¥8791セット(3本)6日以内出荷13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。セット内容13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1材質スチール幅(mm)45全長(mm)145質量(g)173(セット)
シリコーン樹脂ガラス編組チューブ
上海申遠¥12,980税込¥14,2781巻(100m)6日以内出荷シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂連続使用温度(℃)-10~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ハブスパナセット(13/14/15/16/17/18mm)
BIKEHAND¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷13/14、15/16、17/18mmの両口タイプのハブスパナ3本セット。セット内容13/14、15/16、17/18mm
プロフェッショナルツールキット シマノ用
BIKEHAND¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)