カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 作業工具(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yc-593」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 圧着工具 YC-592 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-592

    JST(日本圧着端子製造)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
  • JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • YL/YLNコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    YL/YLNコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1本
    欠品中
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821全長(mm)296質量(g)485寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    ELコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296質量(g)485
  • EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    EHコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1丁
    欠品中
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
  • 手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (閉端接続子用)

    JST(日本圧着端子製造)
    54,980税込60,478
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
  • BVMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BVMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)形状オスピッチ(mm)6.2定格電圧(V)600(MAX)定格電流(A)20(MAX)
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70全長(mm)296質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
  • BVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BVFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
  • 絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。幅(mm)75タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
  • JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-692R

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    189,800税込208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • JST 圧着工具 YRF-880 YRFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YRF-880 YRFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YRF圧着コネクタのタイプ = J300シリーズJFAコネクタケーブルサイズ = 20 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 20AWG最小ワイヤサイズ = 16AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • HL/SL/MWPコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    HL/SL/MWPコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1丁
    94日以内出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485