カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • バイク純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「ycc5」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルミルコレット(YCC5型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC5型標準級)

    ユキワ精工(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。
  • ドリルミルコレット(YCC5型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC5型精密級)

    ユキワ精工
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
    質量(g)3寸法L(mm)14等級AA寸法D(Φmm)8.5
  • 真鍮製パイプコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製パイプコネクタ

    日本シーム工業
    46,980税込51,678
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 破れ対策 ユタカメイク

    靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 破れ対策

    ユタカメイク
    879税込967
    1組(2足)
    当日出荷
    つま先かかと補強に加え、先丸タイプは指上部までも補強しているので、先芯の擦れによる破れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。
    材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
  • テーパーゲージ(コレット用) ユキワ精工

    テーパーゲージ(コレット用)

    ユキワ精工
    148,800税込163,680
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エミーグランデ カラフル オリムパス製糸

    エミーグランデ カラフル

    オリムパス製糸
    2,298税込2,528
    1箱(25g×3個)
    4日以内出荷
    エミーグランデ発売50周年を記念して、アニバーサリーイヤーを彩るカラフルな4色使いの段染め糸として登場したエミーグランデ<カラフル> グラデーションを楽しめるミディアムピッチの段染め糸です。 小物からレディスウエア、キッズウエアまで幅広く使用できるカラーをそろえました。 編み方向や編み方でミックスの表情が変わり遊び心のある作品に仕上がります。
    長さ(m)約110混率(%)綿100使用針レース針0号~かぎ針2/0号仕様1玉:25g玉巻
  • YCCコレット ユキワ精工

    YCCコレット

    ユキワ精工
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
  • ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC13型標準級)

    ユキワ精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
    質量(g)40
  • ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC10型標準級)

    ユキワ精工(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルミルチャック用のコレットです。
  • ドリルミルコレット(YCC7型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC7型精密級)

    ユキワ精工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルミルコレット(YCC13型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC13型精密級)

    ユキワ精工
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルミルコレット(YCC10型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC10型精密級)

    ユキワ精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工

    ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット

    ユキワ精工
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
  • YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC13寸法L(mm)32ΦD22
  • YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20寸法L(mm)45ΦD34
  • YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC13寸法L(mm)32ΦD22
  • YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16寸法L(mm)35ΦD26
  • YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC7質量(g)15寸法L(mm)20ΦD13
  • YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26
  • YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10寸法L(mm)28ΦD18
  • YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34
  • YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10寸法L(mm)28ΦD18
  • YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    YCCクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC7質量(g)15寸法L(mm)20ΦD13
  • FRAME BODY COMP    50100GCCC51 ホンダ

    FRAME BODY COMP 50100GCCC51

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
  • ドリルミルコレット(YCC20型精密級) ユキワ精工

    ドリルミルコレット(YCC20型精密級)

    ユキワ精工
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP,FRAME    50100GCCC50 ホンダ

    BODY COMP,FRAME 50100GCCC50

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
  • ビデオコンバーター VC-1-SH ローランド

    ビデオコンバーター VC-1-SH

    ローランド
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    SDI映像・音声信号を入力して、HDMI機器に出力。 SDI信号のクオリティーを損なわずにHDMIに変換。HDMI対応の民生用テレビやプロジェクターに入力できます。 元の映像をロスレスで変換できるので、製作者の意図を忠実にモニタリングできます。
    付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI入力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x487/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)SDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x48/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720x480/59.94i、720x576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1(スルー/出力切替)、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子: R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
  • ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS ローランド

    ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS

    ローランド
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    HDMI信号を入力して、SDI信号を高品質で出力。 HDMI出力をSDI信号に変換することで、長距離伝送が可能になります。 HDMI信号をSDI対応スイッチャーに入力できます。 PCのHDMI出力をSDIケーブル経由で伝送できます。
    付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットHDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 2、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1(スルー/出力切替)、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
  • 積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    27,980税込30,778
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)