カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「yd-15n」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 ヤガミデジタル温度調節器ヤガミ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
20,400税込22,440
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
28,100税込30,910
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CJ Series(CJ2YD10) SMCCJ Series(CJ2YD10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
30,150税込33,165
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)CKD
29,388税込32,327
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)CKD
31,738税込34,912
1個
8日以内出荷から15日以内出荷