カテゴリ

  • 溶接用品(4)

「yd-350rx1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット パナソニックコネクト

    インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    619,800税込681,780
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • 省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
  • 半自動トーチ 東安

    半自動トーチ

    東安
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
    定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
  • 送給機用 フィードローラ- 東安

    送給機用 フィードローラ-

    東安
    1,898税込2,088
    1袋
    3日以内出荷
    用途ワイヤ送給装置に取り付け、ワイヤの送り出しに使用します。溶接ワイヤを掴み、円滑に送り出します。適合機種YD-200KRII/YD-350KRII/YD-500KRII/YK-500KHI/YK-600LHI/YD-160SL7/YD-190SL7/YD-200GT3/YD-200RX1/YD-350RX1/YD-500RX1/YD-600RF2/YD-600CL4/YD-500CL4