カテゴリ
- 建築金物(46)
- 鍵・錠前(6)
- 窓用金物(4)
- ポスト(22)
- ドア・扉金物(1)
- 引戸金具・折戸金具(2)
- 防犯補助用品(1)
- 建材・エクステリア(303)
- 網戸(3)
- 壁材(24)
- 日用品(2)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ykk ap」の検索結果

玄関引戸用 汎用戸先錠
YKK AP¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに 汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能 同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
玄関引戸用 汎用召合せ錠
YKK AP¥5,798税込¥6,3781個当日出荷YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)
YKK AP(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
取替用ドアクローザー
YKK AP¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能用途ドアクローザーの取替に
エクステリアポスト T9型
YKK AP¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷から14日以内出荷朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 現地にて開き勝手の変更が可能です。仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板タイプ前入れ・後ろ出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手右投函タイプ前入れ後出し
エクステリアポスト T6B型
YKK AP¥27,980税込¥30,7781台14日以内出荷朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質天蓋・取出口蓋/亜鉛メッキ鋼板、本体/亜鉛メッキ鋼板、壁付金具/ステンレス(SUS304)タイプ上入れ・上出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220×325投函タイプ上入れ上出し
アウターシェード 幅1770mm
YKK AP¥32,980~税込¥36,278~1セット11日以内出荷セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)1770(生地幅:1700)入数1枚
シャローネ 壁飾り ER17型
YKK AP¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
締忘れ防止クレセント YKKapサッシ窓用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。高さ(mm)24ピッチ(mm)45
取替用戸車
YKK AP¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応 強度、耐久性:純正戸車と同等の性能 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可用途戸車の取替に色シルバー
タフテクトN
YKK AP¥8,998~税込¥9,898~1ケース(6枚)当日出荷から12日以内出荷木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。 特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。 車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
100角用 T型ジョイント材
YKK AP¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)当日出荷から12日以内出荷柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)190×100×H45
プリュードFX02型R(外観右側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT14型R(外観右側)
YKK AP¥45,980税込¥50,5781個(1箱)4日以内出荷装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT14型R(外観左側)
YKK AP¥45,980税込¥50,5781個(1箱)4日以内出荷装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードポストFX01型L(外観左側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードFX02型L(外観左側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷から5日以内出荷折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードポストFX01型R(外観右側)
YKK AP¥63,980税込¥70,3781個(1箱)4日以内出荷立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
ポスティモ フレーム
YKK AP¥24,980税込¥27,4781個(1箱)4日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。用途フレーム材質アルミ形材再生材使用率(%)25再生材使用使用
エクステリアポストT13型・T14型・プリュードFX01~03型ポスト機能ポール取付部品
YKK AP¥1,498税込¥1,6481個(1箱)5日以内出荷エクステリアポストT13型・14型・プリュードFX01~3型を機能ポールに取り付ける際の取付金具となります。用途郵便受けポスト材質亜鉛合金ダイカスト色シルバー
フィッテ フレーム
YKK AP¥21,980税込¥24,1781個(1箱)4日以内出荷*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。用途郵便受けポスト柱材質アルミ形材
ポスティモ ポストN2型
YKK AP¥22,980税込¥25,2781個(1箱)4日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
フィッテ ポスト
YKK AP¥39,980税込¥43,9781個(1箱)4日以内出荷*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
ポスティモ ポストN1型
YKK AP¥20,980税込¥23,0781個(1箱)4日以内出荷から7日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
75角用 柱キャップ
YKK AP¥1,398税込¥1,5381セット(2個)6日以内出荷から12日以内出荷取付けは圧入+1面ねじ留めです。材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)76×76
シャローネ 壁飾り EH20型
YKK AP¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
シャローネ 壁飾り EH18型
YKK AP¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
シャローネ 壁飾り EH17型
YKK AP¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
シャローネ 壁飾り EH12型
YKK AP¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
シャローネ 壁飾り EH11型
YKK AP¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り