カテゴリ

  • 溶接用品(16)

「yp-060pa2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット

    パナソニックコネクト
    979,800税込1,077,780
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
  • YP060PA2用部品抵抗 パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品抵抗

    パナソニックコネクト
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品抵抗
  • YP060PA2用部品ダイオード パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品ダイオード

    パナソニックコネクト
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品ダイオード
  • エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    919,800税込1,011,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様切断用エア:コンプレッサー内蔵セット内容電源本体のみ制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×515×460相数単相/三相定格使用率 [10分周期] (%)40
  • YP060PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品ヒューズ

    パナソニックコネクト
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品ヒューズ
  • YP060PA2用部品ホール CT パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品ホール CT

    パナソニックコネクト
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品ホール CT
  • YP060PA2用部品吸気フィルター パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品吸気フィルター

    パナソニックコネクト
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品吸気フィルター
  • YP060PA2用部品プリント基板 パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品プリント基板

    パナソニックコネクト
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品プリント基板
  • YP060PA2用部品高周波ユニット パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品高周波ユニット

    パナソニックコネクト
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品高周波ユニット
  • YP060PA2用部品サーミスタ パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品サーミスタ

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品サーミスタ
  • YP060PA2用部品ブレーカー パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品ブレーカー

    パナソニックコネクト
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    用途YP060PA2用部品ブレーカー
  • CUT電源部品 YP060PA2 コンプレッサー用ゴム脚 パナソニックコネクト

    CUT電源部品 YP060PA2 コンプレッサー用ゴム脚

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • CUT電源部品 YP060PA2 セムスボルト M5×25 パナソニックコネクト

    CUT電源部品 YP060PA2 セムスボルト M5×25

    パナソニックコネクト
    93税込102
    1個
    5日以内出荷
  • CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2B パナソニックコネクト

    CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2B

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • CUT電源部品 YP060PA2 平ワッシャ M5×16×1.5 パナソニックコネクト

    CUT電源部品 YP060PA2 平ワッシャ M5×16×1.5

    パナソニックコネクト
    64税込70
    1個
    5日以内出荷
  • YP060PA2用部品エアフィルター パナソニックコネクト

    YP060PA2用部品エアフィルター

    パナソニックコネクト
    21,980税込24,178
    1個
    63日以内出荷
    用途YP060PA2用部品エアフィルター
al30p-060as特集