カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 物流用品(56)
  • メカニカル部品(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 手袋(19)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 理美容(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-10」の検索結果

410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(24件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
  • 住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ

    住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
    用途床下の防湿材に容量(kg)10
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
  • 高圧用ゴム手袋 ヨツギ

    高圧用ゴム手袋

    ヨツギ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
    用途高圧用仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)7000以下機能絶縁全長(cm)40.5手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)20000
  • ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業)

    ケーブルストリッパー

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー YSシリーズ

    大栄技研工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    メッシュ150
  • 保護皮手袋 ヨツギ

    保護皮手袋

    ヨツギ(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1双
    当日出荷
    高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
    用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
  • 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1双
    翌々日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 色ガラス#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    色ガラス#10 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
    用途交換用遮光プレート遮光度#10
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-50YS10 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-50YS10 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JVC JL-50YS10取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-43YS10 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-43YS10 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JVC JL-43YS10取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ43インチ特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-55YS10 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-55YS10 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JVC JL-55YS10取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性反射防止 ノングレア
  • ステンレススイベル スリーエッチ

    ステンレススイベル

    スリーエッチ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のより戻し付き金具です。
  • コンフォート 折りたたみシャワーチェア YAMAZEN(山善)

    コンフォート 折りたたみシャワーチェア

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    完成品、折りたたみ仕様 高さ5段階で調節できる肘掛け付シャワーチェアーです。 フレームには、軽くて錆びにくいアルミを使用。
    用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×485~560×675~770材質(フレーム)フレーム:アルミ(アルマイト)、座面.背座:ポリエチレン座面高さ(mm)355~445
  • 巾広アングル(箱売) 山口安製作所

    巾広アングル(箱売)

    山口安製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
    用途木材などの結合や、結合部の補強に材質
  • 錠剤用ピンセット 三商

    錠剤用ピンセット

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    球状の物をつかみやすい先端形状。タブレット用と錠剤用があります。
    材質SUS410先端幅(mm)外径9.5×内径7
  • 高圧ゴム手袋 ヨツギ

    高圧ゴム手袋

    ヨツギ
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
    電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-43YS10 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-43YS10 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JVC JL-43YS10取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ43インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-55YS10 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-55YS10 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JVC JL-55YS10取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • カスタムワゴン用フックバー TRUSCO

    カスタムワゴン用フックバー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)2フック径(mm)5
  • TV用 液晶保護フィルム JVC JL-50YS10 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム JVC JL-50YS10 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JVC JL-50YS10取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • YSシリーズ Y形ストレーナ CKD

    YSシリーズ Y形ストレーナ

    CKD
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 低圧ゴム手袋 ヨツギ

    低圧ゴム手袋

    ヨツギ
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業

    ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

    兼工業
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
    材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    1,498税込1,648
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 白継手 パイプニップル 4インチ 吉年

    白継手 パイプニップル 4インチ

    吉年
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • YS型ミストタンク ダイライト

    YS型ミストタンク

    ダイライト
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
    用途防除、灌水、運搬に使用可能。付属品20Aバルブホース材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)(注水口)250排水口内径20A商品タイプ本体
  • エコ竹 タカショー

    エコ竹

    タカショー(2件のレビュー)
    759税込835
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約1830イエロー
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 金属身長計[シルバーワイド] 吉田製作所

    金属身長計[シルバーワイド]

    吉田製作所
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。
    仕様組み立て式(要工具)材質柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装最小目盛1mm
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護革手袋 マジックテープ付き ヨツギ

    保護革手袋 マジックテープ付き

    ヨツギ
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
    用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)トラスコ品番466-6232材質合成皮革厚さ(mm)0.6サイズフリー質量(g)60タイプマジックテープタイプ入数(双)1全長(cm)26.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)29
  • コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン

    コーヒーメーカー 珈琲通

    象印マホービン(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
    ステンレスブラック容量(mL)1350消費電力(W)800方式ミル無しドリップ式本体質量(kg)4.1電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375材質(サーバー)ステンレス