カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 機構部品(31)
- 科学研究・開発用品(14)
- 自動車純正部品(12)
- 物流用品(11)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(10)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NAKATAKI(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- SMC(33)
- TOA(2)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アキレス(2)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- スバル(2)
- タイムケミカル(2)
- ネグロス電工(4)
- ユーケンサイエンス(5)
- 三菱電機(2)
- 八興(4)
- 東洋器材科学(3)
- 横井定(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
風呂ポンプ オンリー湯~
センタック(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。用途お風呂の残り湯で節水洗濯付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電圧(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アキレス ビニテープ
アキレス¥65,980税込¥72,5781箱(5巻)当日出荷から6日以内出荷アキレスの代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の機材を使用した粘着テープです。用途アキレスのパーティションフィルムを使用したカーテンの補強や補修用途として幅(mm)50長さ(m)50
サージカルマスクYS レギュラーサイズ ケース ホワイト 1ケース 50枚×40箱入
横井定¥27,998税込¥30,7981ケース(40箱×50枚)4日以内出荷3層構造・フリーサイズのサージカルマスク。米国の医療用マスク規格 ASTM-F2100 適合。隙間ができにくい立体密着構造。耳が痛くなりにくい、ソフトな耳ゴムを採用材質本体・フィルタ部/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン・ポリエステル、ノーズフィッター/ポリエチレン寸法(cm)9×17.5アズワン品番69-1225-84
鋼製巻尺 マイスチール
マイゾックス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50
まとめ買い 薬用石けん 油汚れ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(50個)当日出荷配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。用途機械油などのしつこい汚れ落とし。工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。仕様1箱50個入(1個ずつ袋に入っています)トラスコ品番858-0619材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地質量(kg)5.5材質(ネット)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 0637繰り返し・詰め替え対応
WONDER WELDER
ヤシマ¥259,800税込¥285,7801式翌々日出荷ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)33周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含容量(kVA)使用率:11入力電圧(V)単相200使用率(%)3(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)23
CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー
タイムケミカル¥129,800税込¥142,7801セット(2ケース)翌々日出荷溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。付属品六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、ゴムスポンジ:C4305(t0.5mm)/両面テープ:日東5000NS(t0.16mm)材質マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ頭部形状皿穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキねじサイズ【付属ねじ】M3-10RoHS指令(10物質対応)対応![柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77163678-240906-02.jpg)
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]
TOYOX(トヨックス)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性: 従来のトヨックスフッ素ホースに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明/イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油
単相複巻トランス
相原電機¥9,398~税込¥10,338~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ
吉田製作所¥27,532~税込¥30,285~1台翌々日出荷から12日以内出荷左右両面に目盛板が貼ってあるため、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。足台(足型入り)は、摩耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。材質柱部/アルミニウム(アルマイト加工)、台部/メラミン化粧合板最小目盛(mm)1
スクリューキャップチューブ
メディカルディスポ¥17,980税込¥19,7781箱(200本×2袋)4日以内出荷チューブ本体には書き込み用のスペースがあります。キャップはフラットなので書き込みやシール貼付けも可能です。材質(本体)PP/PE最大遠心力(G)4000材質(キャップ)PP/PE
シュリンクコン アース色
ABB¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷から翌日出荷コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィン色ミドリ/黄収縮比3:1
【カット品】KYサンフーズ 50×62mm E-KYS-50シリーズ
八興¥8,098~税込¥8,908~1本4日以内出荷から5日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
KYサンフーズ E-KYSシリーズ
八興¥8,098税込¥8,9081個(1m)5日以内出荷から7日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
エマージェンシーバッグ YSシリーズ
エピオス¥3,398税込¥3,7381セット8日以内出荷手提げとショルダーの2WAY仕様のコンパクトなバッグの防災セット。いつでも持ち出せる場所に置いておきやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
TV用 液晶保護フィルム JVC JL-50YS10 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JVC JL-50YS10取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ特性反射防止 ノングレア
KYサンフーズ 50×62 カット
八興¥2,158~税込¥2,374~1巻(1m)当日出荷から翌々日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6296材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62許容曲げ半径(20℃)(mm)400使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 50×62 50m
八興¥399,800税込¥439,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0285材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)50色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
シルバー身長計
吉田製作所¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷左右両側に目盛があり、どちら側からでも測定できます。材質支柱/アルミ(アルマイト加工)、台座/メラミン化粧合板載台寸法(mm)300×450
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個(500g)当日出荷から7日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スクリューコンテナ TYSシリーズ
ユーケンサイエンス¥15,980税込¥17,5781箱(50袋×5本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷本体は耐薬品性/耐熱性/耐衝撃性に優れたポリプロピレン製です。、キャップ(ポリエチレン製)にはパッキンが入っていますので密閉性が高く、サンプルの保存や移送に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77163678-240906-02.jpg)