カテゴリ
- 物流用品(4)
- 測定用品(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「ysr-100」の検索結果

軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)ポリプロピレン種類自由車偏芯(mm)25軸長(mm)54
軽量ハンドリフター 交換用キャスター
TRUSCO(7件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
シムロン - R
タジマツール(TJMデザイン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から31日以内出荷一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケーステープ幅(mm)13目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
運搬車用取り替えキャスター 固定
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100