カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(1)

「yubikey 5 nfc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Titan Security Key K51T-3(USB-A/NFC)(with adapter) Google

    Titan Security Key K51T-3(USB-A/NFC)(with adapter)

    Google
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB-A/NFC セキュリティ キー、USB-C-USB-A アダプター、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイドブック。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
  • YubiKey 5Ci (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5Ci (Blister Pack)

    Yubico
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
    用途※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 ※在庫状況によって納期は予告なく変動する可能性がございますので、ご了承の上ご注文をお願いします。
  • USB セキュリティキー プリンストン

    USB セキュリティキー

    プリンストン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
    用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • YubiKey 5C (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5C (Blister Pack)

    Yubico
    11,980税込13,178
    1台
    30日以内出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • Security Key C NFC by Yubico (Blister Pack) Yubico

    Security Key C NFC by Yubico (Blister Pack)

    Yubico
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • Titan Security Key K52T-3(USB-C/NFC) Google

    Titan Security Key K52T-3(USB-C/NFC)

    Google
    5,625税込6,188
    1個
    当日出荷
    USB-C ポートを搭載した最新のパソコンで使用できるほか、USB や NFC に対応するほとんどの Android デバイスと iOS デバイスにも接続できます。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
  • YubiKey 5C-nano (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5C-nano (Blister Pack)

    Yubico
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
    仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)対応OSWindows:10、8.1、10 Helloコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度508dpi商品タイプ指紋認証
  • eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライ

    eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
    桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • USBメモリセキュリティ サンワサプライ

    USBメモリセキュリティ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    材質(本体)ABSワイヤーロープ直径(Φmm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3ワイヤー長(mm)74材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキアズワン品番64-0891-37
  • YubiKey 5-nano (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5-nano (Blister Pack)

    Yubico
    11,980税込13,178
    1台
    30日以内出荷
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • USBメモリ 3.0 モノタロウ

    USBメモリ 3.0

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
    質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
    仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できることホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
  • DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー)

    DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
    付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)16
  • USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
  • USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライ

    USBコネクタ取付けセキュリティ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
    セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
  • FTDI Chip USB ドングル USB-KEY FTDI Chip

    FTDI Chip USB ドングル USB-KEY

    FTDI Chip
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様USBキ- / ドングル、FTDIチップ. FTDI USB-KEY は、特定のソフトウェアアプリケ-ションのセキュリティデバイスとして設計されたUSBスティックです。このUSBスティックは、システムのロック解除に使用できる固有のID番号を備えています。接続方法は FTDI USB-KEYは、PCに直接挿入できるUSBコネクタを備えています。この製品は、USBキ-に電力を供給します。 その他に何が必要になりますか USBキ-内の固有番号は、FTDChipID.dllでのみ使用できます。USB-KEYデバイスのファンクションコ-ルを提供します。DLLは、FTDI ウェブサイトからダウンロ-ドでき、Windows(V1.1.0)、Linux(V0.1.0)、Mac OS X(V0.1.0)に対応しています。 同じディレクトリからダウンロ-ドできるD2XXドライバ-も必要になります。 セキュリティの強化が必要ですか セキュリティは、Windows用のSafeGuard-IT Active-Xコントロ-ルで強化できます。この製品は、追加のセキュリティとして、公開鍵暗号化(非対称鍵暗号化)を行います。 何に使用しますか FTDI USB-KEYは、ソフトウェアアプリケ-ションに最適です。この製品を使用すると、セキュリティシステムやその他のパスワ-ドで保護されたシステムへのアクセスが可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン

    K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー

    ケンジントン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    Microsoft ESS(マイクロソフト 拡張サインイン セキュリティ)には対応していません。Microsoft Windows Hello (拡張サインインセキュリティ)は、特殊なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを使用して、生体認証データにさらなるレベルのセキュリティを提供します。仮想化ベースのセキュリティ(VBS)およびトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)2.0VerimarkTM ITは、Windows HelloおよびHello for Businessと完互換性があり、企業向けの多要素認証を提供しますが、ESSには対応していません。新しいWindows 11ビルドでは、ESSがデフォルトでオンになっています。ESSを無効にすると、VerimarkTM ITは問題なく動作します。Windows HelloTM, Windows HelloTM for Busienss, Microsoft Entra ID, Office 365, Skype, OneDrive, Outlook対応。企業での使用に最適で、既存のITインフラに使用できます。IT管理者は従業員のアクセスや、パスワードを簡単に管理できる一方で、ユーザーはログインを安全に行うことができます。Match-in-SensorTM指紋認証テクノロジー。バイオメトリクスのパフォーマンスに優れ、なりすまし防止技術を採用した 360° の可視性を提供しています。業界標準を超えた本人拒否率 (FRR 2%) と他人受入率 (FAR 0.001%) 。指紋データはセンサー内に隔離、保管されており、暗号化された一致データのみが転送されます。美しく機能性のあるデザイン。耐久性のある亜鉛合金素材で、LEDライトで指紋の認証および拒否を示します。またセンサー部分はつかみやすいので、設置および取り外しが簡単です。機密情報を保護。指紋データを守るように設計されており、GDPR、BIPA、CCPAなどの企業のサイバーセキュリティ基準を順守するように作られています。ISO/IEC 27001 附属書Aの管理策。当製品は、データの機密性、保全、およびアクセスに関する組織のリスクを軽減し、Annex A 7.7、7.9 controlsに準拠します。Windows HelloTMおよびWindows HelloTM for Businessに対応し、Veri MarkTM IT 指紋認証キーは、あなたの指先でセキュリティ管理を可能にします。IT管理者は、従業員のアクセスおよび許可、パスワードリセットなどをMicrosoft Edgeブラウザにおいて、素早いログインさせることで、ログイン時のプロセスの簡略化を実現します。World Wide Web Consortium(W3C)で最新のウェブ基準で使用可能と承認を受けています。サーバーにパスワードを保存せずにログインを可能にし、ビジネスで使用するPCに安全と利便性、プライバシーとスケーラビリティを提供します。ARM プロセッサは機能が制限される場合があります。
    仕様認定:Windows Hello接続USB-A保証期間2年間の限定保証OSWindowsデバイスタイプラップトップ