カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 家電(1)
絞り込み
「yvc-1000」の検索結果

YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
YVC-1000用収納ケース ビジネス
一ノ坪¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷YAMAHA YVC-1000を収納できる専用ケースです。上質で厚みのある撥水機能付きポリエステル製生地を使用しています(撥水機能は使用期間とともに変化します)。安定して持ちやすいしっかりした持ち手、フタ裏にメッシュポケットを装備。前面にはポストカードサイズのクリアポケット、信頼性柄の高いYKK社製ファスナー使用など空間に馴染む上品で高品質な収納ケースです。【本製品にYAMAHA社製 YVC-1000はついておりません】材質外材:ポリエステル、内材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.8収納の目安可能品:YVC-1000本体、拡張マイク(YVC-MIC1000EX)×5、ハンドマイク(DM-105)×1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×380×180
マルチチャンネルデジタルハンドヘルドワイヤレスシステム
audio-technica¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷ハンドヘルドタイプのマイクロホンを組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステム。YVC-1000との接続には別途ATL417A/3.0が必要です。