カテゴリ
- 溶接用品(6)
絞り込み
「yw-35kb3」の検索結果

半自動トーチ
東安¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥619,800~税込¥681,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36