カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ywld20-25-30」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自封式ドレントラップ カクダイ

    自封式ドレントラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
  • 自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ SUGICO(スギコ)

    自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。付属品R1/2アダプター材質ASA樹脂、シリコーンゴム呼び径VP20/25兼用
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)

    ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用

    SUGICO(スギコ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
    適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A静圧(Pa)【対応機内】-850
  • ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材

    ドレンパイプ用逆止弁

    オーケー器材
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
    材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用

    東栄工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用

    GAONA(ガオナ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
    用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP・VU40/50兼用
  • ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)

    ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
    仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50AモデルYWLD40-50
  • おとめちゃん 因幡電工

    おとめちゃん

    因幡電工(24件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
    用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
    材質ABS樹脂
  • 小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
    仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
  • ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • 洗濯機パン 丸一

    洗濯機パン

    丸一
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    付属品固定ビス(ステンレス4.5×50)×4仕様トラップタイプ/センター寸法(mm)640×640×60ホワイト材質(本体)PP取付部Φ146(トラップ)
  • 縦引用ドレントラップ カクダイ

    縦引用ドレントラップ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
    用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP