カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
「yx-16ag1」の検索結果

インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機
パナソニックコネクト¥919,800税込¥1,011,7801セット翌々日出荷アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。定格使用率(%)25付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)
フルデジタル 直流TIG溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801セット翌々日出荷フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW