カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z字」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具19型Zクローム TRUSCOジョイント金具19型ZクロームTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
フラットマーカーランプ取付ステー Z型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー Z型JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
ジョイント金具19型Z TRUSCOジョイント金具19型ZTRUSCO(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型Z材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
取付カナグS カメダデンキ取付カナグSカメダデンキ(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
ジョイント金具19型Zステンレス TRUSCOジョイント金具19型ZステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45FLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
79税込87
1個
4日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アルミモールZ型水切 アルインコアルミモールZ型水切アルインコ(7件のレビュー)
499税込549
1本
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー
ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業)ズレにくいZ型フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
ミニS型 ハイロジックミニS型ハイロジック(1件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ幅(mm)9.5板厚(mm)1.6
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
モリギン フリーステー金具 Z型 ACE(エース)モリギン フリーステー金具 Z型ACE(エース)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
M5のタップ穴があいているZ型の金具です。
材質板厚(mm)3
ジョイント金具19型Jクローム TRUSCOジョイント金具19型JクロームTRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
モリギン ユニクロ 等辺段付金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ 等辺段付金具ACE(エース)
289税込318
1個
当日出荷
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)2.3穴径(Φmm)4.4(ビス)
吊り金具Z ACE(エース)吊り金具ZACE(エース)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。 帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質板厚(mm)2仕上ニッケルクローム
補助金具ステンレス Z型 WAKI(和気産業)補助金具ステンレス Z型WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
吊金具 Z型 WAKI(和気産業)吊金具 Z型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー Z型・L型JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
ハンガー掛 Z型逆U字組立(極太パイプ仕様) オリタニハンガー掛 Z型逆U字組立(極太パイプ仕様)オリタニ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
【移動時も安定感があり安心】支柱を2本のパイプで支えるので安定感に優れています
用途【未使用時の収納】使わない時は重ねて収納できるので、省スペースで保管できますブラック幅(cm)150耐荷重(kg)100高さ(cm)164.5奥行き(cm)50
高真空Z字コック CL0428シリーズ climbing(クライミング)高真空Z字コック CL0428シリーズclimbing(クライミング)
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途電装パーツ材質SUS304板厚(mm)1.5適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPANソーラーパネル固定用ブラケットRENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
L型ブラケット TSDシリーズ シグマ光機L型ブラケット TSDシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から12日以内出荷
L型ブラケットTSD-Lシリーズ専用のL型Zブラケットです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
Z-40・ST-40用Uボルトつき天井ブラケット フェデポリマーブルZ-40・ST-40用Uボルトつき天井ブラケットフェデポリマーブル
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイプ吊り用材質スチール許容荷重(kg)50適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケットフェデポリマーブル
999税込1,099
1個
6日以内出荷
レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール許容荷重(kg)22適合品番レール:Z-30・ST-30
フュエルコックAssy KITACOフュエルコックAssyKITACO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
バスマーカー取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー取付ステー L型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118板厚(mm)1.5
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受 厚板対応LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本材質ポリアセタール(POM)ホワイト種類その他付加機能角度調整アズワン品番64-6768-50耐荷重(N)294最小適合板厚(mm)18棚受け金具棚柱用
IDE-SATA変換アダプタ 変換名人IDE-SATA変換アダプタ変換名人
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2.5インチIDEHDDをSATA接続に変換する基板です。 使っていない2.5インチIDEHDDを有効利用できます。
質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×20×15対応メディア2.5インチ IDE HDD端子IDE(44ピン Z字 メス) - SATA(7ピン+15ピン オス)
JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
ランドリースタンド 積水樹脂ランドリースタンド積水樹脂
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。 ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約68cmまでのバスタオルも干すことができます。 収納時は幅6cmまでスリムになります。 ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約145×74×172、コの字使用時/約74×74×172収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×74×172
ランドリースタンド 積水樹脂ランドリースタンド積水樹脂
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。 ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約54cmまでのスポーツタオルも干すことができます。 収納時は幅6cmまでスリムになります。 ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約117×60×117、コの字使用時/約60×60×117収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×60×117
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
35,600税込39,160
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211