カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
  • バイク部品(148)
  • 農業機械(41)
  • 自動車補修部品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 切削工具(19)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 制御機器(13)
  • カー用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 安全用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-10r」の検索結果

関連キーワード
577件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
    仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • S/P UD 06Z10-R6 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R6 ナカノ

    NAKANO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55126-NY106適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R5 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R5 ナカノ

    NAKANO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55125-NY112適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R2 ナカノ

    NAKANO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55122-NY200適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R1 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55121-NY200適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55127-NY102適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R4 ナカノ

    NAKANO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55124-NY116適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R3 ナカノ

    NAKANO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55123-NY118適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R8 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R8 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55028-NY019適合メーカーNISSAN
  • 30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

    30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードカスタム不可
  • 25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

    25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合シート形状ヘッド 一体型
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • Zライト/デスクライト 山田照明

    Zライト/デスクライト

    山田照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
    用途棚下専用質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)11.9電源ACアダプターアーム長さ(mm)270+360光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当色温度(K)5000点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)【幅】Φ420LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)1055エコロジー商品省エネ
  • S/P UD 07Z34-R10 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z34-R10 ナカノ

    NAKANO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55030-NY00C適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z07-R10 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z07-R10 ナカノ

    NAKANO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55030-NY011適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 01Z67-R10 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z67-R10 ナカノ

    NAKANO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55030-Z9508適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z06-R10 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z06-R10 ナカノ

    NAKANO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55064-NY001適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 01Z69-R10 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z69-R10 ナカノ

    NAKANO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55164-Z9418適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z09-R10 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z09-R10 ナカノ

    NAKANO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55030-NY010適合メーカーNISSAN
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ年式H05.08-H18/12適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ ワイドキャブ:NNR/NNS/NPR/NPS年式2WD:H19(2007)/1~R5(2023)年2月 、4WD:H19(2007)/1~適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ適合グレードSG/ST/SE CUSTOM
  • シートカバー マツダ Azur

    シートカバー マツダ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーマツダ適合車種タイタン LKR/LJR/LJS/LKS/LHS/LHR年式H19/01-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ
  • シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur

    シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合車種フォワード(07):90系/34系年式H29/08-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブフルキャブ/ショートキャブ/ワイドキャブ/標準キャブ
  • シートカバー 日産 Azur

    シートカバー 日産

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー日産適合車種アトラス:AHR/AHS/AKR/AKS/AJR/AJS年式H.7/6-H.18/12適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードカスタム不可
  • シートカバー マツダ Azur

    シートカバー マツダ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーマツダ適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードカスタム不可
  • シートカバー 日産 Azur

    シートカバー 日産

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー日産適合車種アトラスディーゼル F25:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 1.5tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 2tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS年式R01/09-(2019/09-)適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードDX /カスタム
  • シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur

    シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BPR/BPS/BQR/BQS年式H05.08-H18/12適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
  • シートカバー マツダ Azur

    シートカバー マツダ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーマツダ適合車種タイタン 2WD用 LJR/LKR/LHR年式H19/01-H24/10適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードスタンダード/デラックス/カスタム
  • シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur

    シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル:20/30/35、2WD用:BJR/BKR年式H19/01-H24/10適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ
  • シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur

    シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)年式H.7/6-H.18/12適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードカスタム不可
  • シートカバー 日産 Azur

    シートカバー 日産

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー日産年式H19/01-H24/10適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ
  • シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル) Azur

    シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BNR/BNS/BPR/BPS年式R.3/4-(2021/4-)適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
  • シートカバー 日産 Azur

    シートカバー 日産

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー日産適合車種アトラス ワイドキャブ:APR/APS/AQR/AQS年式H05.08-H18/12適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合シート形状ヘッド 一体型
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS年式H19/01-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ
  • シートカバー いすゞ Azur

    シートカバー いすゞ

    Azur
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ 2WD用:NHR/NJR/NKR年式H19/01-H24/10適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ適合グレードSG/ST/SE CUSTOM
  • HALF COVER (Z1) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷