カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「z201 抵抗」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 250Ω 0.6W ±0.01% VISHAYVishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 250Ω 0.6W ±0.01%VISHAY
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
250Ω抵抗 azbil(旧:山武)250Ω抵抗azbil(旧:山武)
5,498税込6,048
1箱(2個)ほか
欠品中
シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ωグラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ VISHAYVishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズVISHAY
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
定格電力(W)0.6許容差±0.01%テクノロジー金属箔シリーズZ201ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±0.2終端スタイルラジアル寸法(mm)7.62×2.67×8.28長さ(mm)7.62奥行(mm)2.67高さ(mm)8.28仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズVishay Foil Resistors
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×2.03×7.87高さ(mm)2.03奥行(mm)7.87シリーズVAR定格電力(W)0.4許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%VISHAY
569税込626
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質スチール・ユニクロ寸法H(mm)68寸法D(mm)25寸法W(mm)21安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 RシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01% VISHAYVishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01%VISHAY
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズアルファ・エレクトロニクス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電力(W)0.3テクノロジー金属箔シリーズMAケース形状モールド終端スタイルThrough Hole寸法(mm)7.9×2.8×8.3長さ(mm)7.9奥行(mm)2.8高さ(mm)8.3
フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
129税込142
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.3許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Holeリードピッチ(mm)5.08テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±2.5
ペンギンシール 2506防カビ サンスターペンギンシール 2506防カビサンスター
6,898税込7,588
1箱(330mL×10本)
翌日出荷
1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷から11日以内出荷
スイッチ特性ON-ONタイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズアルファ・エレクトロニクス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)7.5寸法(mm)7.5×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLC定格電力(W)0.25終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±5
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 25回転型 3296Z-1-201LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 25回転型 3296Z-1-201LFBOURNS
319税込351
1個
5日以内出荷
側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD KOAKOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTDKOA
3,798税込4,178
1セット(5000個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 2.5kΩ 0.6W ±0.01% VISHAYVishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 2.5kΩ 0.6W ±0.01%VISHAY
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMCY抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.3許容差±0.01%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)5.08温度係数(ppm/℃)±2.5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズアルファ・エレクトロニクス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)5.6寸法(mm)5.6×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLA定格電力(W)0.125許容差±0.05%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)2.54温度係数(ppm/℃)±5