カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z24-36-38」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンター穴径変換アダプター KVK

    カウンター穴径変換アダプター

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途穴径36mm~38mmを24mmに変換寸法A(mm)Φ49.5寸法B(mm)Φ35.5寸法C(mm)Φ24
  • 穴径変換アダプター KVK

    穴径変換アダプター

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 電池式 マットグレー ロング

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水廻り部材カテゴリ