カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「z402jh」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ソケット部逆止弁セット KVK

    ソケット部逆止弁セット

    KVK
    ¥809税込¥890
    1パック(2セット)
    6日以内出荷
    適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
  • 混合栓ソケット部接続パッキン KVK

    混合栓ソケット部接続パッキン

    KVK(4件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(2個)
    当日出荷
    混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
    厚さ(mm)2内径(Φmm)15外径(Φmm)24
  • 逆止弁アダプター KVK

    逆止弁アダプター

    KVK
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 逆止弁ニップル カクダイ

    逆止弁ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具の二次側にご使用ください。付属品パッキン(1枚)付材質黄銅規格JWWA適合品機能逆流防止機能付き
  • 逆止弁(1ケ) KVK

    逆止弁(1ケ)

    KVK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF771Z・KF3011Z等
  • 70mm 逆止弁付ソケット KVK

    70mm 逆止弁付ソケット

    KVK
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM51C3、KF51C3、KM53N3
  • WPLS3型 エルボソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPLS3型 エルボソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ニップル ゼンシン

    ニップル

    ゼンシン
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
    用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)20
  • WPL3型 エルボソケット オンダ製作所

    WPL3型 エルボソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 水抜きスピンドル KVK

    水抜きスピンドル

    KVK
    ¥759~税込¥835~
    1個
    5日以内出荷
  • 逆止弁 ミヤコ

    逆止弁

    ミヤコ(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
  • WPJ3型 ソケット オンダ製作所

    WPJ3型 ソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 60mm 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 逆止弁 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM550、KF550、KM300AS、KF300AS、KM5000(T)、KM500A、KF500A、KM340AS、KM555G
  • 逆止め弁 CKD

    逆止め弁

    CKD(4件のレビュー)
    ¥1,303~税込¥1,433~
    1個
    当日出荷
    小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
    最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 逆止弁付ジョイント KVK

    逆止弁付ジョイント

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    仕様屋外散水ホース用
  • サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVK

    サーモスタットシャワー切替弁ユニット

    KVK(19件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番KF800(T)、KF801(T)
  • 立形混合栓用逆止弁 KVK

    立形混合栓用逆止弁

    KVK(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷