カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- 電気材料(11)
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 農業機械(8)
- トラック純正部品(7)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- HIOKI(日置電機)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- NSK(日本精工)(4)
- SMC(12)
- UDトラックス(5)
- スズキ(2)
- セキセイ(1)
- ニッセイ(2)
- ネグロス電工(11)
- ホンダ(31)
- 三木プーリ(1)
- 京セラ(1)
- 日本ミニチュアカップリング(1)
- 日野自動車(2)
- 電成興業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z5020」の検索結果



アゾン メッシュケース
セキセイ¥519税込¥5711冊当日出荷から4日以内出荷バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます 水に強いビニール素材です。 糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。 中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。幅(mm)15材質(表紙)ビニール
オリコン用保冷BOX-Z ネットなし
ホワイトバリーン¥67,980税込¥74,7781式(20個)3日以内出荷オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。容量(L)50外寸(mm)330×490×300本体質量(kg)0.4折りたたみ寸法(mm)330×490×100ポケット保冷材ポケット:なし
横引収納網戸しまえるんですα 片側収納交換用網セット
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット6日以内出荷から16日以内出荷しまえるんですα用交換用網適合しまえるんですα色ブラック
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
倍力シリンダ (MGZ50~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ50)
ニッセイ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)
ニッセイ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
Z Series(ZP2-T5020)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)5X20真空取出方向縦