カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「zeta plus」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zeta Plus Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta PlusSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
液体からの脱色、有機不純物除去用。
Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーZeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスクスリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
31,980税込35,178
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
33,980税込37,378
1箱(4個)
70日以内出荷から83日以内出荷
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用3M(スリーエム)
63,980税込70,378特価
1箱(2個)
当日出荷から32日以内出荷
従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効 メンブランフィルターの前ろ過に適当 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 用途に応じた精度のフィルターをご用意 テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
吸着デプスフィルターディスク アズワン吸着デプスフィルターディスクアズワン
4,198税込4,618特価
1箱(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
3M  ラボスケールフィルターディスク ZPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M ラボスケールフィルターディスク ZPシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷から32日以内出荷
カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウカートリッジフィルター PPS 10インチモノタロウ(40件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
重金属吸着フィルタカートリッジ アズワン重金属吸着フィルタカートリッジアズワン
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用) 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用)3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1箱(2個)
32日以内出荷
微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効 ppbレベルまで除去 SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能
用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン最高使用温度(℃)82
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
コンパクトドラフト用活性炭フィルタ アズワンコンパクトドラフト用活性炭フィルタアズワン
69,500税込76,450
1箱(12本)
17日以内出荷
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
活性炭フィルター 環境テクノス活性炭フィルター環境テクノス(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
活性炭 アズワン活性炭アズワン(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング3M(スリーエム)
239,800税込263,780
1台
71日以内出荷
LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番795-5791材質SUS316L温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)47アズワン品番3-5365-01設計圧力(MPa)0.3
3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1台
66日以内出荷
ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)90アズワン品番3-5365-04設計圧力(MPa)0.2
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無 ラムマウントタブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無ラムマウント
5,798税込6,378
1個
当日出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 273.1-339.7mm・横幅: 165.1-196.9mm・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:340g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:10-11インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1台
66日以内出荷
LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質SUS316L温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)90アズワン品番3-5365-02設計圧力(MPa)0.3
ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENTZedBoard Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
※ACアダプターは同梱されておりません。DescriptionThe ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.FeaturesXilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484Dual-core ARMCortex-A9 processor512 MB DDR3256 MB Quad-SPI FlashOn-board USB-JTAG Programming10/100/1000 EthernetUSB OTG 2.0 and USB-UARTAnalog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio CodecAnalog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)What's IncludedZedBoard APSoC development boardCustom Digilent cardboard box with protective foam4 GB SD CardUSB A to micro-B cableUSB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード RS PRORS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモードRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1台
71日以内出荷
ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)47アズワン品番3-5365-03設計圧力(MPa)0.2
Pi Zero USB Stem SPARKFUNPi Zero USB StemSPARKFUN
3,398税込3,738
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Pi Zero USB Stem is a PCB kit that turns a Raspberry Pi Zero into a USB dongle. Once the Stem is installed, your Raspberry Pi can be plugged directly into a computer or USB hub without any additional cables or power supplies. The Raspberry Pi then acts as a USB device using its own Linux kernel gadget drivers to get started.The Zero Stem is designed to be soldered directly to the USB SMD test pads on the bottom of the Raspberry Pi Zero, needing no wires or pogo pins at all, just solder and a soldering iron! Attaching the stem to your Pi also allows you to create a portable VNC server, or even cluster several Raspberry Pi Zeros with just a USB hub.The Zero Stem is compatible with the Raspberry Pi Zero v1.3 and the Raspberry Pi Zero W v1.1, but unfortunately it is not compatible with the Raspberry Pi Zero v1.2 or any full-size Raspberry Pi due to their shapes and sizes.Note:In order for your Pi Zero to function as a USB device with this Stem, you will need to configure it to act as one. You will be able to find these instructions in the Documentations tab under "How to OTG Fast".
アズワン品番67-0424-13
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用)ラムマウント
1個
欠品中
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 273.1-339mm横幅: 165.1-196.8mm厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無