カテゴリ
- 建築金物(4)
- バイク純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「zfc75」の検索結果

インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-6
カワグレ¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め正方形ますぶた(ZURAZU) T-14
カワグレ¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)14