カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 制御機器(1)

「zh-a-4」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 図面ホルダー 篠原電機

    図面ホルダー

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼガロ 平ケース 日本アルミ

    ゼガロ 平ケース

    日本アルミ
    429,800税込472,780
    1台
    8日以内出荷
    お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。ショーケース内の製品がよく見えます。
    用途ショルーム。来客打合せルーム・玄関などに設置。材質腰部:ポリ合板ガラス:フロートガラス荷姿完成品材質(フレーム)アルミ型材均等積載量(kg/段)25
  • 平ケース ゼガロ 足立硝子

    平ケース ゼガロ

    足立硝子
    339,800税込373,780
    1台
    16日以内出荷
    店舗内で美しい印象が残ります。 ショーケース内の製品がよく見えます。
    用途ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置仕様プッシュ錠付材質フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス高さ(mm)950均等積載量(kg/段)25
  • COVER SET,*PB-3C*  835A4KE6830ZH ホンダ

    COVER SET,*PB-3C* 835A4KE6830ZH

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • COVER SET,*PB-3C*  836A4KE6830ZH ホンダ

    COVER SET,*PB-3C* 836A4KE6830ZH

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,A SEAT*G-4*  77221001811ZH ホンダ

    BRKT,A SEAT*G-4* 77221001811ZH

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • ヒートブロワー(EA304ZH用) エスコ

    ヒートブロワー(EA304ZH用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304ZH-4
  • 1.0mm チップ(EA304ZH用) エスコ

    1.0mm チップ(EA304ZH用)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304ZH-1
  • FENDER A S*TYPE4*    61100MZ3770ZH ホンダ

    FENDER A S*TYPE4* 61100MZ3770ZH

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 2.4mm チゼル(EA304ZH用) エスコ

    2.4mm チゼル(EA304ZH用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304ZH-2
  • スポイラーCOM*NHA42P* 77320KSVJ00ZH ホンダ

    スポイラーCOM*NHA42P* 77320KSVJ00ZH

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番77320-KSV-J00ZH
  • カバー フロント*NHA42P* 64301KSVJ01ZH ホンダ

    カバー フロント*NHA42P* 64301KSVJ01ZH

    ホンダ
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64301-KSV-J01ZH
  • ガーニッシュセツ*NHA42P* 64100KSVJ00ZH ホンダ

    ガーニッシュセツ*NHA42P* 64100KSVJ00ZH

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64100-KSV-J00ZH
  • カバー リヤーホ*NHA42P* 83661KSVJ00ZH ホンダ

    カバー リヤーホ*NHA42P* 83661KSVJ00ZH

    ホンダ
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83661-KSV-J00ZH
  • カバーセット R*NHA42P* 83400KSVJ00ZH ホンダ

    カバーセット R*NHA42P* 83400KSVJ00ZH

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83400-KSV-J00ZH
  • カバー リヤーホ*NHA42P* 83651KSVJ00ZH ホンダ

    カバー リヤーホ*NHA42P* 83651KSVJ00ZH

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83651-KSV-J00ZH
  • スカート L.フロ*NHA42P* 64332KSVJ00ZH ホンダ

    スカート L.フロ*NHA42P* 64332KSVJ00ZH

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64332-KSV-J00ZH
  • スカート R.フロ*NHA42P* 64331KSVJ00ZH ホンダ

    スカート R.フロ*NHA42P* 64331KSVJ00ZH

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64331-KSV-J00ZH
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
  • キャップ ホイール (1A) MAZDA(マツダ)

    キャップ ホイール (1A)

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • (35760)R/ドアSW RH ホンダ

    (35760)R/ドアSW RH

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • (47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ               NH264L    2 ホンダ

    (47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ NH264L 2

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    79,980税込87,978
    1セット
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZH2) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZH2)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH2 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH2

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット 近藤科学

    サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット

    近藤科学
    27,980税込30,778
    1セット
    13日以内出荷
    KRS-3302 ICSは、キューブタイプの小型サーボモータです。樹脂ギヤ、コアードモータを採用し手軽な価格帯でありながら、スムーズな動作と程よいトルクを実現しました。金属ギヤを採用しハイトルクなKRS-3304R2 ICSとケースが同寸法なので、同じフレームを使用して組
    仕様●トルクとスピード●【7.4V時】●最大トルク:6.7kg・cm●最高スピード:0.16s/60°●【6.0V時】●最大トルク:5.5kg・cm●最高スピード:0.20s/60°●寸法:32.5×26×26mm(突起部除く)●重量:26.4g●最大動作角度:270°(±135°)●ギヤ種類:樹脂ギヤ●ケース材質:樹脂●ギヤ比:262.92:1●電源電圧:6~7.4V●ケーブル:脱着式●コネクタ:ZHコネクタ●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4mini/RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5/RCB-3J ※以下PWM限定●インターフェース:Dual USBアダプターHS/ICS USBアダプターHS●付属品●ZH 接続ケーブル A(300mm)×6 本●ZH 接続ケーブル B(300mm)×6 本●M3×6 低頭ホーン止めビス×6 本アズワン品番67-0350-93