カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zhr」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    43税込47
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-2 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-2

    JST(日本圧着端子製造)
    71税込78
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)4.5幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数2シリーズZH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-5

    JST(日本圧着端子製造)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)9幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3

    JST(日本圧着端子製造)
    75税込83
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)6幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-10 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-10

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)16.5幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数10シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-7 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-7

    JST(日本圧着端子製造)
    179税込197
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)12幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数7シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    289税込318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)19.5幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-9

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)15幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数9シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • ハンマーナイフモア(ZHR800) 共立

    ハンマーナイフモア(ZHR800)

    共立
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    6日以内出荷
    背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
    仕様作業能率(a/h):60形状フリーナイフ( 46枚)方式操向:左右HSTミッション刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)30~320乾燥質量(kg)320タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35最大出力(kW)エンジン:9.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140エンジン型式GX390走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
  • ハンマーナイフモア ZHR800 ISEKI

    ハンマーナイフモア ZHR800

    ISEKI
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GX390UT2X SE2C枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル-刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140出力(kW[PS])【エンジン】9.6[13.0]走行速度(km/h)【高速】前:0~7.5、後:0~4.5、【低速】前:0~4.5、後:0~2.6油量(L)E:1.1、G:6.1能率(dB)0~6.0刈高調整(mm)30~320(無段階)総質量(kg)320
  • フレキ直パイプ パック入 ナット・パッキン付水用 ZHR31F-Aシリーズ ミヤコ

    フレキ直パイプ パック入 ナット・パッキン付水用 ZHR31F-Aシリーズ

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。《ご注意》先端に止水する器具は付けないでください。
    アズワン品番67-7281-83
  • Breadboard to JST-ZHR Cable - 5-pin×1.5mm Pitch SPARKFUN

    Breadboard to JST-ZHR Cable - 5-pin×1.5mm Pitch

    SPARKFUN
    1,198税込1,318
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a 5-pin JST-ZHR cable that's terminated on the end with breadboard breadboard compatible Dupont connectors. It's the same cable that comes with our SPS30 Particulate Matter Sensor and is a great spare if you need one or if you happ
    アズワン品番67-0420-44
  • クーラントノズル タンガロイ

    クーラントノズル

    タンガロイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト

    Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)

    マイクロソフト
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)32SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • 立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC寸法20×250パイプ長(mm)250パイプ外径(Φmm)20
  • 泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
  • 泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
  • アルミニューイーゼルホルダー 常磐精工

    アルミニューイーゼルホルダー

    常磐精工
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    アルミニューイーゼルは、木製と違い軽くて丈夫です。
    質量(kg)0.05シルバー材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)固定ネジ付き
  • アルミフリーイーゼルホルダー 常磐精工

    アルミフリーイーゼルホルダー

    常磐精工
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)0.1シルバー材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)固定ネジ付き
  • フレキ自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    フレキ自在パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
  • フレキ直パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    フレキ直パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
    仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0質量(kg)320種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)9.6走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6油量(L)1.1/6.1馬力(PS)13走行タイプHST
  • 【オーダー】耐熱アクリル両面テープシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】耐熱アクリル両面テープシート 穴なし

    ノーブランド
    731税込804
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート種類耐熱アクリル両面テープ板厚(mm)0.1穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】耐熱シリコン両面テープシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】耐熱シリコン両面テープシート 穴なし

    ノーブランド
    4,924税込5,416
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート種類耐熱シリコン両面テープ板厚(mm)0.1穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 2MP 耐腐食 バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐腐食 バレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。 内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。 防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。 H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
    形状BOX型寸法(mm)179.9×203.2×468質量(kg)約9.01電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • 泡沫式自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付 ミヤコ

    泡沫式自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-84
  • 泡沫式横型自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付 ミヤコ

    泡沫式横型自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-81
  • 立型パイプ泡沫金具付パック入 泡沫金具・ナット・パッキン付 ミヤコ

    立型パイプ泡沫金具付パック入 泡沫金具・ナット・パッキン付

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-88
  • TH型 無段変速機 酒井製作所

    TH型 無段変速機

    酒井製作所
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    完全無給油構造で据付角度フリー
  • TN型 無段変速機 酒井製作所

    TN型 無段変速機

    酒井製作所
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷から71日以内出荷
    オイル交換がいらない完全無給油構造
  • ケミカルフィルター テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    46,980税込51,678
    1枚
    36日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション

    StarTech.com
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
    用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60幅(mm)120ブラック質量(g)281ケーブル長(m)0.06対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10アダプター型式アクティブチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0変換タイプメス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    アミューズメント用遊戯具の操作ボタン 各種信号入力用操作ボタンとして最適!
    備考スナップイン取付方式極数単極定格1VA Max(DC48V-50mA Max.)端子形状PC端子(日圧ZHR-2)操作部形状丸型操作部色RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示無
  • GARNISH R*NHA66P*    61302KPNA70ZH ホンダ

    GARNISH R*NHA66P* 61302KPNA70ZH

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,L *PB357R*    61200HR3A20ZH ホンダ

    FENDER,L *PB357R* 61200HR3A20ZH

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CUSH RR.*G-46*    52400GB4772ZH ホンダ

    CUSH RR.*G-46* 52400GB4772ZH

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SHROUD,R   *R310*  83480K26B00ZH ホンダ

    SHROUD,R *R310* 83480K26B00ZH

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • SHROUD,L   *R310*  83490K26B00ZH ホンダ

    SHROUD,L *R310* 83490K26B00ZH

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • SHROUD,L  *R305C*  64395MGSD30ZH ホンダ

    SHROUD,L *R305C* 64395MGSD30ZH

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • SHROUD,R  *R305C*  64385MGSD30ZH ホンダ

    SHROUD,R *R305C* 64385MGSD30ZH

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷