カテゴリ
- 店舗什器・備品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 科学研究・開発用品(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
「zippo 漢字」の検索結果

エグゼラックス エコ暖ポケット懐炉
メテックス(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
ジッポライターオイル
ライテック(13件のレビュー)¥799税込¥8791セット(133mL)当日出荷ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。質量(g)145本体寸法(mm)51×19×140
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】
アイリスオーヤマ(96件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(10個)ほか当日出荷【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
ハクキンカイロ指定NTベンジン
タカビシ(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(0.5L)当日出荷ハクキンカイロに最適な品質です用途カイロ用ベンジントラスコ品番554-8194材質石油系炭化水素質量(g)420容量(L)0.5
石油ベンジン(研究実験用)
林純薬工業¥999税込¥1,0991本(500mL)当日出荷等級特級名称石油ベンジン 特級濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol比重d≒0.68危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3127-22危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号8030-30-6
ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】
アイリスオーヤマ(30件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(10個)ほか当日出荷【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
カイロ STANDARD
ハクキンカイロ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)60
石油ベンジン(研究実験用)
林純薬工業(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(500mL)当日出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級一級名称Petroleum benzine濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol比重d≒0.68危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0065-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号8030-30-6
ハンディウオーマー カイロ
ZIPPO¥4,190税込¥4,6091個当日出荷ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。タイプ貼らない連続使用時間(時間)12
ホッカイロ貼らないレギュラー
興和新薬ヘルスケア(5件のレビュー)¥579税込¥6371セット(10枚)当日出荷通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 衣類に貼らないタイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。タイプ貼らないタイプ温度持続時間約20時間
カイロ mini
ハクキンカイロ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)60