カテゴリ
- 自動車純正部品(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- バイク純正部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)
日東工業¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。付属品キャビネット取付用ねじ付塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質(ヘッド)鋳鉄材質(ベース)鋳鉄材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルプリンター用 マット紙ラベル1/全面/60mm幅/1巻
EPSON(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):60mm幅●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-18素材マット
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002
AISIN¥979税込¥1,0771個当日出荷主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら