カテゴリ

  • 清掃用品(96)
    • 雑巾・クロス・ふきん(76)
  • 日用品(7)
    • バスタオル・フェイスタオル(2)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 農具(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「zoukinn」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぞうきん10枚組 テンダイぞうきん10枚組テンダイ(6件のレビュー)
529税込582
1組(10枚)
当日出荷
定番の綿100%の雑巾です。
材質綿100%寸法(cm)20×30質量(g)32/枚繰り返し・詰め替え対応
ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウぞうきん 綿100% 約32gモノタロウ(18件のレビュー)
439税込483
1パック(10枚)ほか
当日出荷
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約32繰り返し・詰め替え対応
金象 キャニヨン スプレー 浅香工業金象 キャニヨン スプレー浅香工業(17件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業金象印 しずキャリー小用キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
金象 木槌 浅香工業金象 木槌浅香工業(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。材質天然木
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)城東テクノ
84税込92
1枚ほか
当日出荷
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
マウスパッド 抗菌 3Dアプローチ構造 ノンスリップ素材 さらさら 快適操作 テレワーク エレコムマウスパッド 抗菌 3Dアプローチ構造 ノンスリップ素材 さらさら 快適操作 テレワークエレコム
1,190税込1,309
1個
当日出荷から翌々日出荷
いつも清潔に使えるSIAA抗菌認証取得のコーティングを採用!長期にわたって菌の増殖を抑制できるマウスパッド。
仕様【リストレスト】×材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】0.5質量(g)30寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】180×230機能【抗菌加工】○寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×0.5
金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業金象印 東京ジョレン 角 柄付浅香工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
金象印 しずキャリー大用 キャスター 浅香工業金象印 しずキャリー大用 キャスター浅香工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
積載荷重300kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合金象印しずキャリー大用取り替え車輪径130mm固定低騒音キャスター(後輪部)。車輪径(Φmm)130高さ(mm)(キャスター)178質量(g)800車輪幅(mm)38取付ピッチ56×99騒音対策あり
低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ 大阪魂低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ大阪魂(1件のレビュー)
478税込526
1パック(12個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質構造用合金鋼表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
抗菌消臭剤 業務用ワサガード(冷蔵室) 虎変堂抗菌消臭剤 業務用ワサガード(冷蔵室)虎変堂
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。抗菌加工。植物を主成分としておりますので安心して お使いいただけます。ワサビのにおいは食品にはうつりません。効果期間は約30.40日です。 (使用状況により異なります。) 中身がゴム状の薄い固まりになったら お取り替え時期です。
容量(g)0.35危険物の類別非危険物TKG品番9-0733-0601TKG品番(2017)6-0650-0101
抗菌樹脂枠 造作板 城東テクノ抗菌樹脂枠 造作板城東テクノ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(1枚)
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
抗菌消臭剤 ワサガード(冷蔵室) 虎変堂抗菌消臭剤 ワサガード(冷蔵室)虎変堂
599税込659
1個
当日出荷
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。植物を主成分としておりますので安心して お使いいただけます。ワサビのにおいは食品にはうつりません。効果期間は約30~40日です。(使用状況により異なります。) 中身がゴム状の薄い固まりになったらお取り替え時期です。
容量(g)0.1危険物の類別非危険物TKG品番9-0733-0701TKG品番(2017)6-0650-0201
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット島田電機
7,998税込8,798
1本
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ東洋バルヴ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30gモノタロウ(11件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)ほか
当日出荷
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。 一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300生成り質量(g/枚)約30繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバーカラフル雑巾 日本クリンテックマイクロファイバーカラフル雑巾日本クリンテック(15件のレビュー)
919税込1,011
1袋(12枚)ほか
当日出荷
マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)約200×300材質マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ東洋バルヴ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
雑巾30枚入り 久冨勝雑巾30枚入り久冨勝(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(30枚)
当日出荷
使用頻度の高いお客様におすすめの30枚セットになっております。
用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど寸法(cm)約20×30ホワイト質量(g)約30混率(%)綿100繰り返し・詰め替え対応
ぞうきんウエス ミックス品 モノタロウぞうきんウエス ミックス品モノタロウ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(1kg)
当日出荷
製造過程で汚れ、ほつれ、穴が開いている等の理由で正規品として販売できなかった分をB級品のウエスとして販売しています。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿、ポリエステル他質量(g/枚)約28~50繰り返し・詰め替え対応
ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズモノタロウ(5件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)ほか
当日出荷
お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。 力を入れずに絞ることができます。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。 細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約150×200ホワイト質量(g/枚)約16繰り返し・詰め替え対応
ぞうきんが使えるフローリングワイパーN CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーNCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ぞうきんもシートも両方使える。マイクロファイバークロス付き。グリップ・ハンドルは抗菌加工で清潔。クッションはエラストマー製で耐久性抜群!伸縮ハンドルで収納もコンパクト。
付属品マイクロファイバークロス材質グリップ:ポリエチレン(抗菌加工)、 ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、プレート:ポリプロピレン、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー、クロス:ポリエステル・ナイロン (抗菌防臭加工)質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×685-1145繰り返し・詰め替え対応
徳用雑巾セット 50枚入り オーミケンシ徳用雑巾セット 50枚入りオーミケンシ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(50枚)
当日出荷
50枚入りの徳用雑巾セット。 ウエスとしてのご利用にもおすすめな大容量タイプです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとしてホワイト混率(%)綿100寸法(cm)約20×30質量(g/枚)約31繰り返し・詰め替え対応
厚手ぞうきん10枚組 テンダイ厚手ぞうきん10枚組テンダイ(17件のレビュー)
979税込1,077
1組(10枚)
当日出荷
厚手で吸水・耐久性に優れた雑巾です。
材質綿100%寸法(cm)20×30質量(g)48/枚繰り返し・詰め替え対応
小判ぞうきん10枚組 テンダイ小判ぞうきん10枚組テンダイ(17件のレビュー)
399税込439
1組(10枚)
当日出荷
小振りで女性やお子様にも使いやすい雑巾です。
材質綿100%寸法(cm)15×20質量(g)16/枚繰り返し・詰め替え対応
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約370規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
569税込626
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90%モノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(10枚)
当日出荷
1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿90質量(g/枚)35
ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手モノタロウ(5件のレビュー)
739税込813
1パック(10枚)ほか
当日出荷
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 厚みがあり綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。 ガンコな汚れや水気がある箇所などの使用に最適です。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約48繰り返し・詰め替え対応
増設用セキュリティスロット アルミ合金製 ZATTA増設用セキュリティスロット アルミ合金製ZATTA
889税込978
1個
当日出荷
ノートパソコンやiPadなどのタブレット、Surface等に貼り付けてセキュリティスロットを増設できる部品です。
用途パソコンの盗難対策として寸法(mm)34×34×9シルバーサイズセキュリティスロット:約3.8×8質量(g)約18
近接構造物接近防止装置 クッションボール(ノーマル仕様)空気入れ付 TAKITOMI近接構造物接近防止装置 クッションボール(ノーマル仕様)空気入れ付TAKITOMI
36,980税込40,678特価
1組
当日出荷から8日以内出荷
マグネットにより任意の位置に取り付け可能。マグネットが外れた場合でも落下しない様、ワイヤーで固定可能。
用途クレーンのアームによる構造物の損傷の防止直径(Φcm)バルーン:25
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
20,075税込22,083
1台
当日出荷から11日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
カラー雑巾 CONDOR(山崎産業)カラー雑巾CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
使用場所に応じて使い分けができるカラー雑巾です。
用途水拭き、から拭き清掃。寸法(mm)180×280材質綿100%仕様カラーバリエーションタイプ質量(g)350質量(g/枚)35繰り返し・詰め替え対応
使い捨てぞうきん TRUSCO使い捨てぞうきんTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(50枚)
当日出荷
綿100%の薄いタイプのぞうきんです。取り出し口が大きいので直ぐに取り出せます。
用途水拭き、から拭き清掃に。材質綿100%ホワイトトラスコ品番855-2554質量(kg)1.3シートサイズ(mm)200×3002018年トラスコ掲載ページ9 0397
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)島田電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
金象印 A柄アルミ合金スコップ#4 浅香工業金象印 A柄アルミ合金スコップ#4浅香工業
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に全長(mm)1100質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)425アズワン品番64-8319-59先幅(mm)305頭部板厚(mm)2
激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック)激落ちくんマイクロファイバーぞうきんLEC(レック)(6件のレビュー)
319税込351
1袋(2枚)ほか
当日出荷
カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。 水拭きの場合は固く絞ってからお使いください。一層効果的に汚れが落とせます。 汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を併用してください。 使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
寸法(mm)200×300シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
金象印 東京ジョレン柄 丸 浅香工業金象印 東京ジョレン柄 丸浅香工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途金象印東京ジョレン丸柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状全長(mm)900質量(g)360アズワン品番64-8326-70
関連キーワード
zoukinn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • zoukinn