カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド

真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZP
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用
SMC¥239,800税込¥263,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用
SMC¥229,800税込¥252,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用
SMC¥239,800税込¥263,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用
SMC¥199,800税込¥219,7801個91日以内出荷小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用
SMC¥279,800税込¥307,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら