カテゴリ
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

丸形ハイブリッド電波掛時計(温度・湿度表示付き)
セイコー(SEIKO)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。付属品石膏ボード用掛金具つき質量(kg)1.2種類掛時計表示方式デジアナ温度測定範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間)材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラスグリーン購入法適合測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)湿度測定範囲(%RH)20~90
最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム
I ・O DATA(アイオーデータ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180材質アルミニウムおよび鉄色本体:スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm耐荷重(kg)1~18本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)保守管理6ヶ月モニターサイズ(対応)17~49
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら