カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車純正部品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zse10」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10-Z SMC10-ZSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40Aシリーズ SMC2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40AシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
2色表示式デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE80シリーズ SMC2色表示式デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE80シリーズSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101
2色表示式デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE80Fシリーズ SMC2色表示式デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE80FシリーズSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100
小型圧力スイッチ ZSE SMC小型圧力スイッチ ZSESMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
配管R1/8配管アダプタ単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
配管R1/8配管アダプタ単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
配管形式R1/8配管アダプタ使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)消費電流(mA)35以下使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位単位切換機能付絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)直線性【アナログ出力】±1%F.S.出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能温度特性±2%F.S.(25℃基準)定格圧力範囲(kPa)-100~100出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ繰返し精度±0.2%F.S.±1digit適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガススイッチ動作正転出力、反転出力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,198税込10,118
1個
23日以内出荷
仕様【デジタルフィルタ】0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)使用温度範囲動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下圧力表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0kPa、表示/設定最小単位:0.1kPa、耐圧力:500kPa耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙保護等級IP40配管R1/8配管アダプタ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード:0から可変、ウインドコンパレータモード:0から可変、短絡保護:装備消費電流25mA以下リード線長さ(m)(コネクタ付)2
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000msタイプ真空圧使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準)保護等級IP40配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスクラス清浄度(ISOクラス):クラス4絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙フィルターデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms保護等級IP40単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲10.0~‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa)耐圧力(kPa)500適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスISO規格クラス4(清浄度クラス)絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様●オプション1:リード線なし●オプション3:取扱説明書:○;校正証明書:-●単位仕様:SI単位固定●配管仕様:R1/8配管 アダプタ出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1) SMCZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Z Series(ZSE10F) SMCZ Series(ZSE10F)SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100.0~100
カバー シリンダーヘッド (ZZ) MAZDA(マツダ)カバー シリンダーヘッド (ZZ)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
エンジンガスケットセット (ZZ) MAZDA(マツダ)エンジンガスケットセット (ZZ)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
Z Series(ZSE10) SMCZ Series(ZSE10)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0
小型圧力スイッチ 真空用 ZSE1 SMC小型圧力スイッチ 真空用 ZSE1SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。