カテゴリ
- 作業服(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防犯用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- Magic One(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
- PILZ(1)
- SMC(1)
- Zefal(1)
- ZIPLOA(7)
- カナフジ電工(2)
- スバル(1)
- ネオフレックス(1)
- ブロードウォッチ(2)
- 三商(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 安達商事(2)
- 日本農薬(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「zvo」の検索結果

Zボルドー水和剤
日本農薬(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(500g)当日出荷無機銅剤(塩基性硫酸銅)であり、糸状菌病害から細菌性病害まで幅広い病害に有効である。また、野菜類登録を有しているなど多くの作物へ適用を有する。 耐性菌出現リスクが低く、既存剤に対する耐性菌に対しても有効である。 日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。有効成分塩基性硫酸銅58.0%性状淡青緑色水和性粉末適合作物かんきつ、りんご、すもも、もも、ネクタリン、ぶどう、おうとう、うめ、びわ、いちじく、キウイフルーツ、ばれいしょ、やまのいも、だいず、あずき、いんげんまめ、さやえんどう、実えんどう、すいか、トマト、ミニトマト、だいこん、にんにく、にら、にんじん、ごぼう、レタス、非結球レタス、パセリ、ブロッコリー、アスパラガス、くわい、こんにゃく、茶、てんさい、野菜類、さんしょう(果実)、さんしょう(葉)、かんしょ、にがうり、りんどう、つつじ類、樹木類農林水産省登録第(号)21111適合病害虫そうか病、黄斑病、かいよう病、すす点病、すす斑病、黒斑病、せん孔細菌病、べと病、さび病、褐斑病、つる割細菌病、せん孔病、がんしゅ病、疫病、花腐細菌病、軟腐病、葉渋病、炭疽病、紫斑病、斑点細菌病、葉焼病、褐斑細菌病、かさ枯病、先端黄白化症、輪紋病、すすかび病、黒斑細菌病、白さび病、春腐病、白斑葉枯病、株腐細菌病、黒葉枯病、腐敗病、花蕾腐敗病、斑点病、茎枯病、ひぶくれ病、葉枯病、赤焼病、もち病、網もち病、黒腐病、うどんこ病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、輪紋葉枯病毒劇区分普通物
AZ防水スプレー
AZ(エーゼット)(54件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG)使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。高さ(mm)230底面サイズ(mm)63×63危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ
YTZボール ジルコニア
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1kg)当日出荷から22日以内出荷粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
Zボルドー
日本農薬(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(1kg)当日出荷幅広く使える常備薬 多くの作物、病害に適用があります。 野菜類に登録があり、軟腐病など有効薬剤が少ない細菌性病害にも優れた予防効果を発揮します。 適用の作物に薬害が少なく、使いやすい銅殺菌剤です。 薬害軽減のため亜鉛とマグネシウムを配合した処方のため、無機銅剤の中でもリスクを低減しています。 日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培でも使用できます。適合作物麦類、大麦、採種用小麦、かんきつ、りんご、すもも、もも、ネクタリン、ぶどう、おうとう、うめ、びわ、いちじく、キウイフルーツ、かんしょ、ばれいしょ、やまのいも、だいず、あずき、いんげんまめ、さやえんどう、実えんどう、そらまめ、未成熟そらまめ、すいか、トマト、ミニトマト、なす、だいこん、にんにく、にら、にんじん、レタス、非結球レタス、パセリ、ブロッコリー、アスパラガス、にがうり、かぼちゃ、ズッキーニ、くわい、さんしょう(果実)、さんしょう(葉)、野菜類、こんにゃく、てんさい、茶、りんどう、つつじ類、樹木類農林水産省登録第(号)24041適合病害虫黒節病、そうか病、黄斑病、かいよう病、すす点病、すす斑病、黒斑病、せん孔細菌病、べと病、さび病、褐斑病、つる割細菌病、せん孔病、がんしゅ病、疫病、花腐細菌病、斑点病、軟腐病、葉渋病、炭疽病、紫斑病、斑点細菌病、葉焼病、褐斑細菌病、かさ枯病、先端黄白化症、赤色斑点病、輪紋病、すすかび病、白さび病、春腐病、白斑葉枯病、株腐細菌病、黒葉枯病、腐敗病、花蕾腐敗病、茎枯病、うどんこ病、果実斑点細菌病、軟腐細菌病、ひぶくれ病、黒腐病、黒斑細菌病、葉枯病、赤焼病、もち病、網もち病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、輪紋葉枯病毒劇区分普通物


ムシヨケZ 防虫カバー(虫除け加工)
ZIPLOA¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷腕を虫から守るネット状のアームカバー・忌避剤加工用途アウトドア・ガーデニング・農作業サイズF縦(cm)51横(cm)18
AZ ボールポイント六角レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381セット(9本組)欠品中超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ


ムシヨケZ 防虫アームカバー
ZIPLOA¥719税込¥7911個3日以内出荷腕を虫から守るネット状のアームカバー用途アウトドア・ガーデニング・農作業サイズF幅(cm)18全長(cm)51素材ポリエステル
ムシヨケZ 防虫サファリハット(虫除け加工)
ZIPLOA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷虫よけネットが装備された帽子・ネットは帽子に収納可能・ネットは忌避剤加工済み用途アウトドア・ガーデニング・農作業色ブルー


ムシヨケZ 防虫サファリハット(虫除け加工)
ZIPLOA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷虫よけネットが装備された帽子・ネットは帽子に収納可能・ネットは忌避剤加工済み用途アウトドア・ガーデニング・農作業
ムシヨケZ 防虫サファリハット(虫除け加工)
ZIPLOA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷虫よけネットが装備された帽子・ネットは帽子に収納可能・撥水加工・ネットは忌避剤加工済み用途アウトドア・ガーデニング・農作業色グリーン



ムシヨケZ 防虫ネット(虫除け加工)
ZIPLOA¥619税込¥6811個3日以内出荷麦わら帽子や作業帽子に装着して虫を防ぐネット・忌避剤加工用途アウトドア・ガーデニング・農作業サイズF縦(cm)59横(cm)60
AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷約4M(360万画素)のクリアな映像を撮影。水平:355° 垂直:90°の首振り機能で、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して外出先から遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。昼夜フルカラー撮影に対応し、夜間もクリアな映像で確認できる。双方向通話機能により来訪者と会話や不審者に注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、敷地内に侵入した不審者を追いかけて監視できる(動物や植物、自動車などには反応しません)。IP65相当の防水性能で、屋外にも設定できる用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン仕様マイクありその他【技適】取得済み材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
ソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)
ブロードウォッチ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 。専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯。ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能仕様マイクありその他【技適】取得済みセット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。材質ABS/PC寸法(mm)185×152×214質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む)電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ
安達商事¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品最大解像度3840×2160Pズーム光学10倍ズーム+10倍デジタルズーム
800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ
安達商事¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品。8.0メガピクセルIPカメラ。f4.7-47mm バリフォーカルレンズ搭載。パンチルト対応 PTZカメラ。H.265 画像圧縮方式対応。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。3種の夜間撮影用LEDを搭載質量(g)996使用温度範囲(℃)-10~45電源DC12V2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×165×220(アンテナー含まず)レンズ4.7-47mm【可動域】水平300°垂直90°機能【人体追跡機能】あり【動体検知】あり【巡行機能】あり【断電初期位置回復機能】あり解像度4K(3840×2160)LED【夜間投光距離(m)】ホワイトLED(カラー)50、赤外線LED(白黒)80対応メモリーカードmicroSDカード(最大256GB)プロトコルTCP/IP、HTTP、UDP、SMTP、DNS、DDNS、NTP等防水性IP66映像圧縮方式H.265フレームレート12.5fps(50HZ)、15fps(60HZ)音声双方向(スピーカーとマイク内蔵)旋回角度(°)水平0.01~15(/秒)、垂直0.01~10(/秒)周波数帯域(GHz)2.4(IEE802.11b/g/n)イメージセンサー1/2.8”カラーCMOS使用湿度範囲(%RH)10~80
Zボルト
大五郎¥99~税込¥109~1個5日以内出荷Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。
YTZボール
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(1kg)6日以内出荷から24日以内出荷高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。硬さ1250HV10化学組成ZrO2+Y2O3破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)(かさ密度)6.0弾性率(GPa)210
Pilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチ
PILZ¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ボルト及びハンドル●併用:PSEN安全スイッチ●The PSEN b1 is without escape release and without locking pin. The PSEN b2 is with escape release and has a locking pin (which can be deactivated) to protect the bolt from closing unintentionally. PSENbolt. The PSENbolt from Pilz comprises of a handle and bolt to provide protection against failure and manipulation in areas where safety gates are frequently opened and closed, or difficult to adjust. Ready made solution comprising bolt and handle Space saving due to compact design Mechanical protection of the safety switch ensures long service life Protection from manipulation and defeat in conjunction with the coded safety switch PSENcode Suitable for use on left and right hand gates Slot on bolt to allow a padlock to be fitted to to stop it being opened or closed unintentionallyRoHS指令(10物質対応)対応