カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(40)
    • 六角ボルト(23)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M5(6)
  • M6(15)
  • M8(13)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M16(3)
  • M20(1)
長さ(mm)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 30(6)
  • 32(1)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 185(1)
  • 1000(2)
材質
  • アルミ
  • その他(41)
  • ステンレスすべて(2,002)
  • SUS303(126)
  • SUS304(1,277)
  • SUS310S(48)
  • SUS316L(62)
  • SUSXM7(103)
  • チタン(92)
  • 亜鉛合金ダイカスト(61)
  • 樹脂すべて(748)
  • ナイロン(109)
  • 塩ビ(PVC)(92)
  • 鉄すべて(4,216)
  • S45C(132)
  • SCM435(562)
  • SS400(77)
  • SWCH(45)
  • 炭素鋼(96)
  • 黄銅(真鍮)(61)
種別
  • 種別全ねじ(23)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(11)
  • 1.25(7)
  • 1.5(6)
  • 1.75(6)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(18)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・カラー・生地/未処理
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(17)
  • 撥水道場(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 栗山百造(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 積水(1)
  • 由良産商(1)
  • 大阪フォーミング(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・エスコ・撥水道場・サンコーテクノ・栗山百造・Rapid(ラピッド)・ポップリベット・ファスナー・廣杉計器・積水・由良産商・大阪フォーミング・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boruto」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(32件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)大阪魂(12件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ(AL)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(16個)ほか
翌々日出荷
材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
アルミ CDスタッド AL-S(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-S(アジア大阪魂
667税込734
1セット(16個)ほか
翌々日出荷
リレベル用防虫グリル 栗山百造リレベル用防虫グリル栗山百造(3件のレビュー)
209税込230
1個
3日以内出荷
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質ZAM
SNSA アルミ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP30Rapid(ラピッド)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
970税込1,067
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
660税込726
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×20
六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック) 廣杉計器六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ長さ(mm)10ねじの呼びM6材質アルミナ96寸法L(mm)10ねじピッチ1寸法H(mm)4頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (アルミ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(アルミ/生地) 大阪魂メーター寸切(アルミ/生地)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質アルミ(AL)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目
TRIG用プロテクションカバー イマオコーポレーションTRIG用プロテクションカバーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。
材質本体/アルミニウム・レッド質量(g)0.2
#750ハズセンボルト(16534 大阪魂#750ハズセンボルト(16534大阪魂
12,878税込14,166
1個
翌々日出荷
材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
860税込946
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
595税込655
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600アズワン品番64-7959-43強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
570税込627
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,080税込1,188
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
420税込462
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,120税込1,232
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,010税込1,111
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌日出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
ボルトンパック ナイロンナット TRUSCOボルトンパック ナイロンナットTRUSCO
899税込989
1パック(9個)
当日出荷
特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミングスパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ大阪フォーミング
21,980税込24,178
1セット(500個×2袋)
6日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(500本)
9日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)サンコーテクノ
1,998,000税込2,197,800
1セット
14日以内出荷
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
beruto特集
  • おすすめ人気ランキング
  • beruto