カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角ボルト(3)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(7)
長さ(mm)
  • 30(3)
種別
  • 種別全ねじ(3)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
表面処理
  • その他(3)
  • カラー(3)
  • 無電解ニッケル(3)
  • 黒アルマイト(3)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(441)
  • SUS303(23)
  • SUS304(285)
  • SUS310S(15)
  • SUS316(16)
  • SUS316L(22)
  • SUSXM7(24)
  • チタン(10)
  • 樹脂すべて(69)
  • PEEK(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • レニー(RENY)(7)
  • 塩ビ(PVC)(6)
  • 鉄すべて(1,312)
  • S45C(63)
  • SCM435(158)
  • SS400(14)
  • SWCH(7)
  • 黄銅(真鍮)(18)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 1.75(4)
1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • エスコ(1)
  • 廣杉計器(9)
  • 由良産商(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 藤田秀ナット製作所(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・藤田秀ナット製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 30」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(32件のレビュー)
449税込494
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M8用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M8用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M10用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE廣杉計器
7,698税込8,468
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M8用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE廣杉計器
8,488税込9,337
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M10用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器
8,498税込9,348
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M10用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE廣杉計器
9,598税込10,558
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600由良産商
174,819税込192,301
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,010税込1,111
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
m16 m12 変換特集