カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 六角ボルト(8)
    • 小ねじ(3)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
(2)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(592)
  • A2(15)
  • SUS303(15)
  • SUS304(372)
  • SUS310S(17)
  • SUS316L(11)
  • SUSXM7(40)
  • チタン(20)
  • 樹脂すべて(107)
  • PEEK(16)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(11)
  • ナイロン(14)
  • ポリカーボネート(PC)(12)
  • レニー(RENY)(20)
  • 鉄すべて(1,294)
  • S45C(48)
  • SCM435(112)
  • SWCH(20)
  • 黄銅(真鍮)(66)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
種別
  • 種別全ねじ(8)
ねじの呼び
  • M6(19)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(1)
  • カラー(7)
3価クロメート・その他・カラー
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.75(4)
  • 1(11)
0.5・0.75・1
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 廣杉計器(11)
  • 由良産商(2)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(32件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K廣杉計器(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質アルミ十字穴番号2寸法C(mm)約0.4頭部形状寸法K(mm)3.4寸法m(mm)6.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)12十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
15,980税込17,578
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600BEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600BEシリーズ(M=6用)廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
#750ハズセンボルト(16534 大阪魂#750ハズセンボルト(16534大阪魂
14,285税込15,714
1個
翌々日出荷
材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600アズワン品番64-7959-43強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000KW 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000KW廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000B 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000B廣杉計器
7,288税込8,017
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000BW 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000BW廣杉計器
8,798税込9,678
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
420税込462
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50