カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
材質
  • ゴム
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(2,004)
  • SUS303(50)
  • SUS304(1,500)
  • SUS305(3)
  • SUS310S(47)
  • SUS316(40)
  • SUS316L(74)
  • SUS403(2)
  • SUS410(17)
  • SUS430(7)
  • SUSXM7(79)
  • 亜鉛合金ダイカスト(7)
  • 樹脂すべて(17)
  • ジュラコン(R)(5)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(26)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ねじの呼び
  • M6(1)
ブランド
  • NOK(2)
  • キーパー(2)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 sus」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールワッシャ キーパーシールワッシャキーパー(15件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
357税込393特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャーSUS WF型 NOKシールワッシャーSUS WF型NOK(2件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
シールワッシャーSUS WD型 NOKシールワッシャーSUS WD型NOK
239税込263特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WD
アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテムアジャスターボルト 非移行性ゴム足ラクテム
899税込989
1本
5日以内出荷
色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)75材質(ゴム)SBR(灰色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応