カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • パッキン(3)
    • ダストシール(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 100(4)
  • 106(4)
  • 110(4)
  • 112(4)
  • 115(4)
  • 118(4)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(4)
  • 150(4)
  • 155(4)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 170(4)
  • 175(4)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(4)
外径(Φmm)
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 100(3)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 125(4)
  • 145(3)
  • 155(3)
  • 160(3)
  • 165(3)
  • 170(3)
  • 175(3)
  • 180(3)
  • 185(4)
  • 190(3)
  • 210(3)
材質
  • ゴム
  • その他(14)
ブランド
  • 阪上製作所(1)
  • NOK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sky」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
skm特集