カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
材質
  • ゴム
  • ステンレスすべて(1,734)
  • ASL516(4)
  • SUS303(62)
  • SUS304(1,321)
  • SUS304N2(2)
  • SUS310S(43)
  • SUS316(49)
  • SUS316L(73)
  • SUS329J4L(3)
  • SUS403(3)
  • SUS410(14)
  • SUS430(3)
  • SUSXM7(59)
  • 樹脂すべて(16)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(22)
  • SS400(3)
  • SWCH(2)
表面処理
  • 電解研磨(1)
ブランド
  • キーパー(3)
  • NOK(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m12」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールワッシャ キーパーシールワッシャキーパー(15件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
451税込496特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
240税込264
1個
当日出荷から7日以内出荷
省スペースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャーSUS WF型 NOKシールワッシャーSUS WF型NOK(2件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
シールワッシャーSUS WD型 NOKシールワッシャーSUS WD型NOK
349税込384特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WD
ステンレススーパーグライズ ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズジョー・プリンス竹下
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。 滑り止め用のゴムが付いています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応