カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(101)
    • 小ねじ(19)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(12)
頭部形状
六角穴付き(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(19)
ねじの呼び
  • M3(91)
  • M4(5)
  • M5(3)
  • M6(1)
  • M17(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(12)
表面処理
  • ニッケル(6)
ニッケル
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • PBT
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ジュラコン(R)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(36)
  • ステンレスすべて(278)
  • SUS303(23)
  • SUS304(195)
  • SUS310S(9)
  • SUS316L(6)
  • SUSXM7(19)
  • 鉄すべて(830)
  • S45C(20)
  • SCM435(47)
  • SWCH(9)
  • 黄銅(真鍮)(130)
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • エスコ(5)
  • 廣杉計器(79)
  • ケミス(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • 名取製作所(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・ケミス・T.SIN(テイシン電機)・カメダデンキ・MAC8(マックエイト)・名取製作所・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 30mm」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(5件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム(1件のレビュー)
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
M 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
860税込946
1パック(30本)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-107長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンスペーサー(六角) / ASN 廣杉計器ナイロンスペーサー(六角) / ASN廣杉計器(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)
当日出荷から16日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
4,088税込4,497
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
3,598税込3,958特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR 廣杉計器セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR廣杉計器
5,498税込6,048特価
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ピークスペーサー(六角) / ASPE 廣杉計器ピークスペーサー(六角) / ASPE廣杉計器
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN種別中空(パイプ)灰白色熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEスペーサー(丸型) / ART 廣杉計器PTFEスペーサー(丸型) / ART廣杉計器(1件のレビュー)
4,888税込5,377
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) AMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) AMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷から15日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678特価
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応