カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 60(1)
ねじの呼び
  • M5(12)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • W3/8(1)
  • W5/8(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ジュラコン(R)
  • ナイロン
  • アルミ(15)
  • ステンレスすべて(195)
  • SUS303(8)
  • SUS304(114)
  • SUS310S(3)
  • SUS316L(8)
  • SUS410(9)
  • SUSXM7(10)
  • チタン(3)
  • 鉄すべて(457)
  • S45C(17)
  • SCM435(23)
  • SS400(6)
  • SWCH(4)
  • SWCH18A(4)
  • 炭素鋼(4)
  • 黄銅(真鍮)(19)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ニッケル(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 廣杉計器(12)
  • サンコーテクノ(1)
  • マサル工業(1)
  • ティーオークリエイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 60mm」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトキャップ ティーオークリエイトボルトキャップティーオークリエイト
419税込461
1個
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー マサル工業ボルト用保護カバーマサル工業(3件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
769税込846特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEスペーサー(丸型) / ART 廣杉計器PTFEスペーサー(丸型) / ART廣杉計器(1件のレビュー)
8,088税込8,897
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ベークスペーサー) CX-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ベークスペーサー) CX-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
2,198税込2,418特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノエーエルシーアンカー AZタイプサンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
当日出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)15.0全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5埋め込み深さ(mm)50トラスコ品番376-5130材質ナイロン質量(g)10.5表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5
ターボアンカー (ALC用) エスコターボアンカー (ALC用)エスコ
7,050税込7,755
1箱(50個)
翌日出荷
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応