カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(449)
    • その他スペーサー(312)
    • 丸型(46)
    • 六角(88)
  • 建築金物(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(54)
  • M2.5(3)
  • M2.6(52)
  • M2.7(1)
  • M3(133)
  • M4(87)
  • M5(39)
  • M6(16)
  • M8(5)
  • M10(4)
  • M12(6)
  • M16(6)
  • M20(6)
  • M22(6)
  • M24(4)
  • M30(2)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • PBT
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • エラストマー
  • ジュラコン(R)
  • セラミック
  • テフロン(PTFE)
  • ナイロン
  • ベーク
  • ポリアセタール
  • アルミ(108)
  • ステンレスすべて(178)
  • SUS303(39)
  • SUS304(121)
  • 鉄すべて(179)
  • SS400(7)
  • 炭素鋼(9)
  • 黄銅(真鍮)(303)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.7(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 4.2(2)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 4(10)
  • 5(8)
  • 5.5(7)
  • 6(9)
  • 8(10)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(8)
厚さ(mm)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(2)
  • ニッケル(36)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・カラー・ニッケル・生地/未処理
ブランド
  • 廣杉計器(283)
  • 大阪魂(8)
  • イマオコーポレーション(8)
  • TRUSCO(2)
  • MAC8(マックエイト)(69)
  • エスコ(25)
  • T.SIN(テイシン電機)(13)
  • 吉川化成(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • タカチ電機工業(6)
  • カメダデンキ(5)
  • ニックス(5)
  • ハーフェレ(4)
  • 品川商工(3)
  • ケミス(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • ユーボン(2)
  • 名取製作所(2)
  • 北川工業(1)
廣杉計器・大阪魂・イマオコーポレーション・TRUSCO・MAC8(マックエイト)・エスコ・T.SIN(テイシン電機)・吉川化成・WURTH ELEKTRONIK・タカチ電機工業・カメダデンキ・ニックス・ハーフェレ・品川商工・ケミス・昭和コーポレーション・ユーボン・名取製作所・北川工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(372)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supe-sa」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(5件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(48件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(6件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングカードスペーサー 北川工業ロッキングカードスペーサー北川工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66仕様スナップ取付ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(5件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)廣杉計器(1件のレビュー)
849税込934特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質ナイロン66種別中空(パイプ)半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ペテット 名取製作所ペテット名取製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
559税込615特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)(L=500)大阪魂
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)廣杉計器(3件のレビュー)
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ タカチ電機工業貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンスペーサー(六角) / ASN 廣杉計器ナイロンスペーサー(六角) / ASN廣杉計器(3件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Gシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Gシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器(2件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ品川商工(1件のレビュー)
838税込922
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Dシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Dシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,488税込2,737特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30個)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)
280税込308
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ABS熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)廣杉計器
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー / BMR-E廣杉計器
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
...