カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 石膏ボード用アンカー(10)
    • タッピングねじ(2)
    • 小ねじ(1)
    • コンクリート用アンカー(3)
    • コンクリートプラグ(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • 4mm(1)
  • 5mm(2)
  • 45mm(1)
  • 65mm(1)
  • 90mm(1)
  • M4(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 65(1)
  • その他(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • ポリプロピレン(PP)
  • その他(11)
  • ステンレスすべて(207)
  • SUS303(4)
  • SUS304(57)
  • SUS305(6)
  • SUS410(39)
  • SUS430(5)
  • SUSXM7(18)
  • 亜鉛合金ダイカスト(18)
  • 燐青銅(1)
  • 鉄すべて(327)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
ブランド
  • 若井産業(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wakai」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(80本)ほか
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
カベロックナベ(パック品) 若井産業カベロックナベ(パック品)若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
ボードアンカーGL25 若井産業ボードアンカーGL25若井産業
1,498税込1,648
1パック(30個)ほか
当日出荷
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
カベロック 若井産業カベロック若井産業(4件のレビュー)
989税込1,088
1箱(25本)ほか
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
1,898税込2,088
1パック(30本)ほか
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
スッキリアンカー 若井産業スッキリアンカー若井産業(3件のレビュー)
599税込659
1パック(8セット)
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチールセット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
かべロック スケルトン 若井産業かべロック スケルトン若井産業
4,998税込5,498
1パック(100本)
当日出荷
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
タックロン 若井産業タックロン若井産業(1件のレビュー)
679税込747
1袋(75本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
波座金 ポリカ 鉄板小波 若井産業波座金 ポリカ 鉄板小波若井産業
2,500税込2,750
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリカ長さ(mm)30幅(mm)25高さ(mm)12.5
波座用EPDMパッキン 若井産業波座用EPDMパッキン若井産業
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷
材質EPDM
マルチプラグ 箱入 若井産業マルチプラグ 箱入若井産業
1,698税込1,868
1箱(190本)
4日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0
マルチプラグ 箱入 若井産業マルチプラグ 箱入若井産業
1,798税込1,978
1箱(160本)ほか
4日以内出荷
母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止
材質ナイロン100%
タックロン 45mm 徳用箱 若井産業タックロン 45mm 徳用箱若井産業
3,715税込4,087
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
タックロン 65mm 徳用箱 若井産業タックロン 65mm 徳用箱若井産業
4,643税込5,107
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)65
マルチプラグ バリューパック 若井産業マルチプラグ バリューパック若井産業
4,598税込5,058
1箱(90本×5パック)ほか
3日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
かべロック スケルトン バリューパック 若井産業かべロック スケルトン バリューパック若井産業
12,017税込13,219
1箱(50本×5パック)
翌日出荷
用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
プラヘッドダンバ準標準色 若井産業プラヘッドダンバ準標準色若井産業
6,698税込7,368
1箱(120本)ほか
5日以内出荷
頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
材質(ねじ部)鉄+樹脂仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ
プラヘッドダンバ標準色 若井産業プラヘッドダンバ標準色若井産業
5,998税込6,598
1箱(120本)ほか
5日以内出荷
頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
材質(ねじ部)鉄+樹脂仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ
タックロン 90mm 徳用箱 若井産業タックロン 90mm 徳用箱若井産業
5,572税込6,129
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)90
かべロック スケルトン ホルダーパック 若井産業かべロック スケルトン ホルダーパック若井産業
13,480税込14,828
1箱(100本×3パック)
翌日出荷
用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0