カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • 六角ナット(6)
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 5/8(1)
  • 3/4(2)
  • M3(4)
  • M4(12)
  • M5(16)
  • M6(16)
  • M8(16)
  • M10(7)
  • M12(6)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M20(3)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M27(1)
  • M30(1)
材質
  • 鉄すべて(3,030)
  • SWRM
  • S45C(462)
  • SCM435(74)
  • SS400(62)
  • SWCH(54)
  • 炭素鋼(24)
  • アルミ(27)
  • ステンレスすべて(1,022)
  • SUS304(719)
  • SUS310S(20)
  • SUS316(36)
  • SUS316L(42)
  • チタン(26)
  • 亜鉛合金ダイカスト(41)
  • 樹脂すべて(406)
  • ABS(54)
  • ナイロン(23)
  • ポリカーボネート(PC)(31)
  • 黄銅(真鍮)(185)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.25(5)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.5(5)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(5)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
厚さ(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(3)
  • 3.2(4)
  • 3.6(1)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 5.1(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(3)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 10.2(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15.3(1)
  • 16(2)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ユニクロ(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(43)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
5.5・7・8・10・13・17・19・24・30
規格
  • 1種(3)
  • 3種(1)
1種・3種
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(43)
  • カナイ(2)
  • コノエ(1)
TRUSCO・TAKIGEN(タキゲン)・カナイ・コノエ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「natto」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(13個)ほか
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(10個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO蝶ナット2種(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(75個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
30税込33
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)TRUSCO
659税込725
1パック(14個)ほか
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
ねじ付管筒(L20×Φ20×M12) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
ねじ付管筒(L20×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M4)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13496
ねじ付管筒(L30×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)
119税込131
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67特価
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)15質量(g)7寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)TAKIGEN(タキゲン)
109税込120
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
579税込637
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)18ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20質量(g)42ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)TAKIGEN(タキゲン)
26税込29
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)13ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
スリーク座付ナット カナイスリーク座付ナットカナイ(1件のレビュー)
99税込109
1個
欠品中
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。仕様M12用座金
ねじ付管筒(L15×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
31税込34
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10318
ねじ付管筒(L20×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
欠品中
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
ねじ付管筒(L20×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
ねじ付管筒(L30×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
82税込90
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)30質量(g)62ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10313
ねじ付管筒(L20×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20質量(g)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
ねじ付管筒(L15×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)19ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
ねじ付管筒(L30×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
169税込186
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)30ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13485
ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)11ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
ねじ付管筒(L25×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L25×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)25ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13488
ねじ付管筒(L10×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
ユニクローム六角ナット1種 コノエユニクローム六角ナット1種コノエ
2,498税込2,748
1セット(600個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ仕様JIS B1181規格品ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分
ねじ付管筒(L20×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13494
ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)TAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
ねじ付管筒(L15×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13288
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)TAKIGEN(タキゲン)
92税込101
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)18寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
ねじ付管筒(L20×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
32税込35
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)20質量(g)14ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10317
ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
ねじ付管筒(L10×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
30税込33
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10質量(g)7ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)TAKIGEN(タキゲン)
85税込94
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)15質量(g)8寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
ねじ付管筒(L25×Φ25×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L25×Φ25×M8)TAKIGEN(タキゲン)
169税込186
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)25寸法L(mm)25ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13487
ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
63税込69
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30質量(g)31ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)TAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)17寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
atok特集
  • おすすめ人気ランキング
  • atok