カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • コンクリートプラグ(2)
    • アンカー関連商品(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(7)
  • M14(2)
  • M16(4)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(3)
  • 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
  • 36(1)
  • 80(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 45(2)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 115(4)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 129(1)
  • 135(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 185(3)
  • 210(2)
  • 215(3)
長さ(mm)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 65(3)
  • 75(4)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(2)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 145(2)
  • 146(2)
  • 150(2)
  • 155(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 200(3)
  • 245(2)
  • 260(2)
50・55・65・75・105・106・110・115・120・130・135・145・146・150・155・165・170・200・245・260・長さ(mm)をもっと見る
材質
  • 鉄
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(69)
  • ABS(3)
  • ナイロン(45)
  • プラスチック(4)
  • ポリプロピレン(PP)(14)
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 64(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 123(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 131(1)
  • 136(1)
  • 144(1)
  • 149(1)
  • 151(1)
  • 159(1)
  • 164(1)
  • 169(1)
  • 176(1)
  • 189(2)
12・17・64・100・101・105・109・123・128・129・131・136・144・149・151・159・164・169・176・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • フィッシャージャパン(22)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2

    フィッシャージャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • 外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製 フィッシャージャパン

    外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製

    フィッシャージャパン(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(100枚)
    当日出荷
    スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
    用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5494高さ(mm)3質量(g)4212018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • EA IM 3/8 N フィッシャージャパン

    EA IM 3/8 N

    フィッシャージャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • チェックゲージ フィッシャージャパン

    チェックゲージ

    フィッシャージャパン
    ¥639~税込¥703~
    1袋ほか
    当日出荷
    チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
    用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B

    フィッシャージャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • DTM用大ワッシャー DTM フィッシャージャパン

    DTM用大ワッシャー DTM

    フィッシャージャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(250枚)
    当日出荷
    質量(kg)5内径(Φmm)11mm外径80mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHM フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHM

    フィッシャージャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(25本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャージャパン

    EA2ショートタイプ用ストップビット EBB

    フィッシャージャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
    用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12

    フィッシャージャパン
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(20本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
  • 外断熱用アンカー thermax 10/140 M10 フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 10/140 M10

    フィッシャージャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(20本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • 外断熱用アンカー thermax フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax

    フィッシャージャパン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6ねじの呼びM6
  • GKM (100本入り) フィッシャージャパン

    GKM (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(100本)
    当日出荷
    石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用トラスコ品番494-1675材質鉄長さ(mm)31質量(g)412適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.24kN適合ビス頭径(mm)4~5
  • FABSセッティングツール フィッシャージャパン

    FABSセッティングツール

    フィッシャージャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド