カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(1)
質量(kg)
- 0.5
- 0.1(1)
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 3.7(2)
- 12.7(1)
- 12.73(1)
- 13.7(1)
- 19(2)
- 19.6(1)
- 22.6(1)
- 27.2(1)
- 28(1)
- 119.6(1)
- 121.1(2)
- 163.3(1)
- 171.6(1)
- 175(1)
- 175.7(1)
- 199.2(1)
- 質量(kg)をもっと見る
「keruhya」の検索結果

ハンディクリーナー CVH 3 PLUS
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)集塵方式ダストコンテナダストコンテナ容量(L)0.15質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9充電時間(時間)4(標準充電アダプター)幅(mm)76高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W