カテゴリ

  • 清掃用品(1)
    • 高圧洗浄機(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(1)
吐出水量(L/min)
  • 6~8未満(1)
質量(kg)
  • 12.73
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(2)
  • 12.7(1)
  • 13.7(1)
  • 19(2)
  • 19.6(1)
  • 22.6(1)
  • 27.2(1)
  • 28(1)
  • 119.6(1)
  • 121.1(2)
  • 163.3(1)
  • 171.6(1)
  • 175(1)
  • 175.7(1)
  • 199.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keruhya」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー

    高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ

    ケルヒャー
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書幅(mm)289高さ(mm)542消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
高圧洗浄機カテゴリ
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
"keruhya" 質量(kg):12.73 【通販モノタロウ】